Ruban adhésif de masquage 3M 501E48, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Blanc

Ruban de masquage haute température 3M Specialty

Voir les informations techniques

Références

3M :501E48
Rubix :0168-8179695
Fabricant :7100042895
RUBAN PAPIER HTE TEMPERATURE 160 501E 50 M X 48 MM UC 20

Résumé technique

Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN PAPIER HTE TEMPERATURE 160 501E 50 M X 48 MM UC 20


Le ruban de masquage haute température 501E de 3M Specialty résiste à la chaleur et à vos exigences élevées. Fondé sur l'innovation, le 501E est spécialement conçu pour les applications de peinture industrielle où les températures de surface peuvent atteindre jusqu'à 160°C. Grâce à un mélange parfait de résistance, de flexibilité et d'adhérence, le 501E offre les résultats supérieurs constants auxquels vous vous attendez de la part de 3M.

Points forts

Ruban de masquage en papier le plus performant
S'adapte exceptionnellement bien aux surfaces irrégulières
Crée des lignes de peinture très nettes
Le support lisse réduit l'abrasion des doigts
S'enlève proprement en une seule pièce sans aucun résidu
Résiste à des températures de surface allant jusqu'à 160°C pendant une heure

Applications

Ruban spécial haute température pour usage intérieur
Idéal pour toutes les applications de cuisson de peinture à haute température, de peinture de façade et de revêtement de tuyaux

Informations techniques


Attributs
Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurblanc
Epaisseur0,15 mm
Matièrecaoutchouc (adhésif);papier crêpé (support)
Température maxi25 °C
Température mini16 °C
13,33 € HT
/ rouleau
16,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h