Ruban adhésif de masquage 3M 244024, Longueur: 50 m | Largeur: 24 mm | Couleur: Jaune
Ruban de masquage haute performance Scotch® 244
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :244024
Rubix :0168-8193908
Fabricant :7100046035
EAN :08021684755804
Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF DE MASQUAGE PAPIER LISSE 244
Conçu pour le masquage avant peinture, en intérieur comme en extérieur, le ruban adhésif de masquage papier lisse 244 Scotch® associe un support en papier Washi et un adhésif synthétique. Il offre une bonne résistance aux UV, à l'humidité et à la température.
Caractéristiques :
Le support en papier Washi lisse associé à un adhésif synthétique assure un bon ancrage de la peinture tout en limitant les bavures sous le ruban. Cette conception permet d’obtenir des lignes de peinture nettes et facilite un retrait sans résidus d'adhésif. Résistant à l'eau, aux solvants, aux UV et à l'humidité, le ruban conserve ses propriétés lors des opérations de peinture avec cuisson jusqu'à 100 °C pendant 30 min. Décliné en plusieurs dimensions, il s'adapte aux travaux de masquage réalisés en intérieur comme en extérieur.
Spécifications :
• Support : papier Washi lisse
• Type d'adhésif : acrylique (adhésif synthétique)
• Couleur : jaune
• Épaisseur : 0,085 mm
• Résistance thermique : 100 °C pendant 30 min
• Résistance à la traction : 286 N/100 mm
• Convient pour une utilisation en extérieur
• Dimensions par référence :
◦ 244018 : 18 mm × 50 m
◦ 244024 : 24 mm × 50 m
◦ 24424TCB : 24 mm × 100 m
◦ 24430 : 30 mm × 50 m
◦ 244036 : 36 mm × 50 m
◦ 24436TCB : 36 mm × 100 m
◦ 244048 : 48 mm × 50 m
◦ 24448TCB : 48 mm × 100 m
Caractéristiques :
Le support en papier Washi lisse associé à un adhésif synthétique assure un bon ancrage de la peinture tout en limitant les bavures sous le ruban. Cette conception permet d’obtenir des lignes de peinture nettes et facilite un retrait sans résidus d'adhésif. Résistant à l'eau, aux solvants, aux UV et à l'humidité, le ruban conserve ses propriétés lors des opérations de peinture avec cuisson jusqu'à 100 °C pendant 30 min. Décliné en plusieurs dimensions, il s'adapte aux travaux de masquage réalisés en intérieur comme en extérieur.
Spécifications :
• Support : papier Washi lisse
• Type d'adhésif : acrylique (adhésif synthétique)
• Couleur : jaune
• Épaisseur : 0,085 mm
• Résistance thermique : 100 °C pendant 30 min
• Résistance à la traction : 286 N/100 mm
• Convient pour une utilisation en extérieur
• Dimensions par référence :
◦ 244018 : 18 mm × 50 m
◦ 244024 : 24 mm × 50 m
◦ 24424TCB : 24 mm × 100 m
◦ 24430 : 30 mm × 50 m
◦ 244036 : 36 mm × 50 m
◦ 24436TCB : 36 mm × 100 m
◦ 244048 : 48 mm × 50 m
◦ 24448TCB : 48 mm × 100 m
Points forts
• Permet d’obtenir des lignes de peinture nettes grâce au support en papier Washi lisse
• Limite les bavures et l'écaillage de la peinture pendant les opérations de masquage
• Facilite le retrait après chauffage sans laisser de résidus d'adhésif
• Convient aux applications en extérieur grâce à sa résistance aux UV et à l'humidité
• Limite les bavures et l'écaillage de la peinture pendant les opérations de masquage
• Facilite le retrait après chauffage sans laisser de résidus d'adhésif
• Convient aux applications en extérieur grâce à sa résistance aux UV et à l'humidité
Applications
Ce ruban convient aux opérations de masquage avant peinture sur de nombreuses surfaces. Il peut être utilisé pour la préparation avant mise en peinture, les travaux de peinture industrielle, les retouches de peinture ainsi que les cycles de cuisson jusqu'à 100 °C pendant 30 min.
Il trouve sa place dans les ateliers de carrosserie, les activités de maintenance industrielle, les secteurs de la fabrication industrielle et de la construction navale, et plus largement dans toute opération de peinture réalisée en intérieur ou en extérieur.
Il trouve sa place dans les ateliers de carrosserie, les activités de maintenance industrielle, les secteurs de la fabrication industrielle et de la construction navale, et plus largement dans toute opération de peinture réalisée en intérieur ou en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,28 € HT
/ 36 rouleaux
474,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h