Ruban adhésif de masquage Gripeur 0007239-A0048, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Jaune

Ruban Adhesif Masquage 7239-A

Voir les informations techniques

Références

Gripeur :0007239-A0048
Rubix :97I9-8268581
EAN :3506150524283
ADHESIF MASQUAGE PRECIS. 7239-A JAUNE WASHITAPE 120D 48MMX50M

Résumé technique

Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurjaune
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADHESIF MASQUAGE PRECIS. 7239-A JAUNE WASHITAPE 120D 48MMX50M


Le papier de riz 7239-A jaune, d'une épaisseur de 90 microns, est conçu avec une enduction de colle caoutchouc naturel. Très fin et résistant il offre une finition nette et précise. Il est compatible avec tous types de peintures, se décache facilement et se retire sans trace. Ces caractéristiques le rendent idéal pour les lignes fines.

Points forts

Très fin et très résistant.
Finition nette et parfaite.
Possibilité de tracer des courbes.
Bonne tenue au vieillissement et aux UV.
Compatible avec tous types de peintures.
Décachage facile, se retire sans trace.
Tenue en température 120°C pendant une heure.

Applications

Utilisé pour les travaux de peinture de précision en intérieur.

Informations techniques


Attributs
Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurjaune
Epaisseur0,9 mm
Matièresupport papier avec une enduction de colle caoutchouc naturel
Température maxi120 °C
258,00 HT
/ 24 rouleaux
309,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur