Ruban adhésif de masquage Gripeur 0000091110048, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Blanc
Ruban Adhesif Masquage Ref 9111
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :0000091110048
Rubix :97I9-8266256
Fabricant :0000091110048
EAN :3506150381268

Documents
Détails articles : ADHESIF MASQUAGE 9111 BLANC 60D CAOUT NAT 48MMX50M
Le papier de masquage 9111 blanc, est conçu avec un support papier d'une épaisseur de 50g/m² (+/- 10%) et une masse adhésive en caoutchouc naturel. Il offre une tenue en température jusqu'à 60°C. Il est idéal pour des travaux de peinture ou de masquage en intérieur.
RUBAN MASQUAGE GRIPEUR 60° 48MM
9111 / 48 MM x 50 M UC24
9111 / 48 MM x 50 M UC24
Points forts
Utilisation en intérieur.
Tenue en température 60°C
Tenue en température 60°C
Applications
Idéal pour les travaux de peinture ou de masquage en intérieur.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | blanc |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Matière | support papier et masse adhésive caoutchouc naturel |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,12 € HT
/ 24 rouleaux
104,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
