Ruban adhésif 3M 4412N50, Longueur: 16.5 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Ruban d'étanchéité 3M™ 4412
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :4412N50
Rubix :0168-8189395
Fabricant :7000021302
EAN :00051111922781

Documents
Détails articles : RUBAN SIMPLE FACE D'ETANCHEITE 4412 50 MM X 16,5M UC6
Extrêmement conformable, propre et facile à utiliser il s'utilise sans équipement et peut être remis en peinture immédiatement après application.
Le ruban d'étanchéité 4412N adhère instantanément sur les métaux, assurant ainsi une étanchéité parfaite de vos pièces en recouvrement ou des éléments assemblés mécaniquement. Epaisseur 2 mm
Points forts
Adhère sur de nombreux métaux et plastiques sans temps de séchage, sans coulure ou besoin de nettoyage.|| Très bonne résistance à la plupart des solvants industriels ainsi qu'à l'exposition aux températures élevées|| Très bonne résistance à la plupart des solvants industriels ainsi qu'à l'exposition aux températures élevées|| Très bonne résistance à la plupart des solvants industriels ainsi qu'à l'exposition aux températures élevées;Assure une étanchéité immédiate sans temps de séchage, ni coulures associées aux produits d'étanchéité liquides|| Tack élevé ce qui permet un assemblage immédiat au contact de la surface, sans temps de séchage, ni de coulure. Pas besoin de nettoyer.|| Tack élevé ce qui permet un assemblage immédiat au contact de la surface, sans temps de séchage, ni de coulure. Pas besoin de nettoyer.|| Tack élevé ce qui permet un assemblage immédiat au contact de la surface, sans temps de séchage, ni de coulure. Pas besoin de nettoyer.;Aucun résidu collant sur les mains|| Ruban conformable créant un joint efficace sur les contours, arêtes, rivets et têtes de vis|| Ruban conformable créant un joint efficace sur les contours, arêtes, rivets et têtes de vis|| Ruban conformable créant un joint efficace sur les contours, arêtes, rivets et têtes de vis;Permet de créer un joint efficace sur les bords, les têtes de vis et de rivets pour une étanchéité en toute facilité|| Peut être peint, apparence propre|| Peut être peint, apparence propre|| Peut être peint, apparence propre;Peut être peint et se superposer|| Peut être peint, se fond avec les surfaces adjacentes;Résiste au soleil, à la pluie, à la neige, à l'abrasion et aux températures extrêmes|| Tient solidement au soleil, à la pluie, à la neige, aux températures extrêmes et à l'abrasion
Applications
Utilisé pour les applications d'étanchéité délicates comme les joints, les raccords ou les trous;Étanchéité des toits de camions;Étanchéité des puits de lumière;Étanchéité des portes et des fenêtres;Liaison entre le toit et les garnitures
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | ionomère |
| Epaisseur | 2 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,90 € HT
/ 6 rouleaux
937,08 € TTC
- Epuisé