Ruban adhésif 3M 7100137163, Longueur: 5.5 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir

Ruban d'étanchéité 4411B 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100137163
Rubix :0168-8198644
Fabricant :7100137163
EAN :04054596405691
RUBAN ADH ETANCHEITE 4411B NOIR 50MMX5,5M

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur5,5 m
Matièreacrylique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH ETANCHEITE 4411B NOIR 50MMX5,5M


Le ruban d'étanchéité extrême 3M™ 4411B est une solution idéale pour les joints permettant de faire la liaison entre le toit et les garnitures et pour les joints entourant les attaches mécaniques sur les toits des véhicules commerciaux, ce qui permet d'éviter l'utilisation de mastics liquides en grandes quantités. Son pouvoir d'adhésion est très élevé et il répond à un large éventail d'applications de joints d'étanchéité complexes. Étant donné qu'il s'agit d'un ruban monoface, le joint est généralement appliqué par-dessus un joint ou une pénétration existants, contrairement aux applications pour lesquelles le joint d'étanchéité est appliqué entre les surfaces (ce qui nécessite en général un ruban double face, un joint ou un mastic/une colle liquide). L'adhésif acrylique utilisé dans les rubans d'étanchéité 3M™ est fabriqué à partir de la même plate-forme technologique que les rubans 3M™ VHB™. Ce ruban sensible à la pression offre des performances exceptionnelles pour les applications de joints d'étanchéité difficiles. L'endos en pellicule ionomère est à la fois très solide, flexible et résistant à l'abrasion. Il est conformable et permet de créer un joint efficace par-dessus des contours, bords, rivets et têtes de vis. L'adhésif acrylique épais est très lisse et se caractérise par d'excellentes propriétés d'étanchéité, ainsi que de bonnes performances de durabilité en extérieur. Il est conçu pour adhérer fortement à la pellicule en ionomère, ce qui permet de superposer plusieurs joints de ruban tout en conservant une étanchéité solide et efficace. Ce ruban garantit des joints étanches et adhère dès la mise en contact à de nombreux substrats sans temps de séchage, gouttes ni suintement. Aucun nettoyage nécessaire. Conformable, il permet de créer un joint efficace par-dessus des contours, bords, rivets et têtes de vis. Le ruban d'étanchéité 3M peut être peint pour se fondre dans les couleurs des surfaces environnantes et démontre sa fiabilité en résistant au soleil, à la pluie, à la neige et aux températures extrêmes. Que sont les ionomères ? Le terme ionomère désigne tout type de matériaux polymères composés de résines thermoplastiques stabilisées par des réticulations ioniques. Parmi les applications commerciales des ionomères, citons les revêtements de balles de golf, les membranes semi-perméables, les joints d'étanchéité et les élastomères thermoplastiques.
Le ruban d'étanchéité extrême 3M 4411B est un ruban acrylique monoface très comformable doté d'une couche en ionomère hautes performances, de couleur noire et d'1 mm d'épaisseur. Notre ruban a été spécialement conçu pour vous garantir des résultats de qualité professionnelle dans toutes les conditions, notamment une exposition directe au soleil, à l'humidité et aux températures extrêmes tout en créant une étanchéité optimale sur un joint, une soudure ou une pénétration existants.

Points forts

Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants et à l'exposition à des températures élevées;L'adhésif au pouvoir d'adhésion élevé adhère dès la mise en contact pour une fixation immédiate sans temps de séchage ni suintement. Aucun nettoyage nécessaire;Ruban adaptable de couleur noire et d'1 mm d'épaisseur, qui garantit des joints efficaces par-dessus des contours, bords, rivets et têtes de vis;L'endos en ionomère durable résiste aux UV et à l'exposition aux produits chimiques;L'endos peut être peint pour préserver l'aspect esthétique;Joints d'étanchéité, jointures ou pénétrations;Offre une étanchéité professionnelle, même en cas d'utilisation en extérieur

Applications

Utiliser pour une grande variété d'applications d'étanchéité difficiles;Utiliser pour l'étanchéité 'entre le toit et la garniture' et pour l'étanchéité autour des fixations mécaniques du toit sur véhicules commerciaux

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur5,5 m
Matièreacrylique
Epaisseur1 mm
Couleurnoir
239,04 € HT
/ 4 rouleaux
286,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours