Ruban adhésif 3M 7000116490, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Bleu
Ruban adhésif de jonction double face étanche
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000116490
Rubix :0168-8003296
Fabricant :7000116490

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | tissue (support papier/non-tissé) avec adhésif repulpable appliqué sur les deux faces ; liner de protection : papier kraft mi-blanchi siliconé |
Détails articles : RUBAN ADH. DF HYDRODISPERSABLE 906 50 M X 25 MM BL UC36
Points forts
Ruban double face de 260 µm d'épaisseur, doté d’un support en chlorure de polyvinyle (PVC). Ce ruban est doté d'un adhésif sur les deux côtés d'un support en PVC épais pour une manipulation facile. Protecteur papier. Film d'application double face, épais, doté d'un adhésif acrylique. Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence n initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Forte résistance. Ruban résistant aux solvants. Collez des surfaces lisses, rugueuses ou texturées avec un pouvoir d'adhérence élevé, un collage immédiat, une prise rapide et une adhérence élevée À utiliser sur de multiples applications dans de nombreuses industries
Applications
Convient aux métaux, aux surfaces vernies, aux plastiques
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | tissue (support papier/non-tissé) avec adhésif repulpable appliqué sur les deux faces ; liner de protection : papier kraft mi-blanchi siliconé |
| Epaisseur | 0,08 mm |
| Couleur | bleu |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 245,96 € HT
/ 36 rouleaux
1 495,15 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours