Ruban adhésif 3M 21290, Longueur: 32.9 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Noir
Ruban adhésif vinyle 3M 471, Noir, 25,4 mm x 33 m
Voir les informations techniquesRéférences
3M :21290
Rubix :0168-8002839
Fabricant :7100044640
EAN :0021200064159




Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | vinyle (support), caoutchouc (adhésif) |
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE NOIR 471 33 M X 25 MM UC36
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).
Points forts
Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéité ou masquage.
-Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
-Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
-Existe dans de nombreux coloris et dimensions
-Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
-Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
-Existe dans de nombreux coloris et dimensions
Applications
Utilisé pour du marquage au sol, du codage par couleur, de la décoration, de l'étanchéification ou du masquage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | vinyle (support), caoutchouc (adhésif) |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 457,64 € HT
/ 36 rouleaux
1 749,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours