Ruban adhésif 3M GPH16019, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Gris
Ruban 3M™ VHB™ GPH
Voir les informations techniquesRéférences
3M :GPH16019
Rubix :0168-8188895
Fabricant :7100100757
EAN :04064035104085

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB GPH-160GF 19MMX33M
Le VHB™ GPH-160GF de 3M est un ruban double face en mousse acrylique conçu pour les assemblages permanents soumis à des températures élevées. Il présente une forte adhésion initiale et une bonne conformabilité. Étanche, il convient aux applications en intérieur comme en extérieur.
Caractéristiques :
Le ruban adhésif est constitué d'une mousse acrylique viscoélastique à cellules fermées, avec un adhésif double face et un film de protection en polyéthylène siliconé rouge estampillé 3M. La structure conformable facilite l'application sur différents supports tout en répartissant les contraintes mécaniques. L'adhésion initiale élevée assure un collage rapide dès la mise en contact.
Ce système de collage permanent peut remplacer certaines fixations mécaniques, comme les rivets, les vis ou les soudures, et permet d'assembler des matériaux plus fins, plus légers ou de nature différente.
La résistance en température, jusqu'à 230 °C à court terme, convient aux applications précédant un traitement thermique, comme un passage en chaîne de revêtement par peinture poudre. Le produit est adapté à l’assemblage de matériaux de moyenne ou haute énergie de surface, comme l'acier inoxydable et les plastiques tels que le PA, le PMMA ou l'ABS. Sa formulation acrylique offre également une bonne résistance aux solvants, aux produits chimiques et aux UV. Il présente de bonnes propriétés d’étanchéité et s'utilise en intérieur comme en extérieur.
Spécifications :
• Épaisseur : 1,60 mm
• Longueur : 33 m
• Largeurs disponibles : 12 mm, 19 mm, 25 mm, 1120 mm (format industriel destiné à être découpé selon les besoins)
• Structure : mousse acrylique à cellules fermées
• Densité de la mousse : 710 kg/m³
• Couleur du ruban : gris
• Film de protection : pellicule en polyéthylène siliconé rouge estampillée 3M
• Résistance thermique à court terme : jusqu'à 230 °C
• Résistance thermique à long terme : jusqu'à 150 °C
• Température d'application recommandée : de 21 °C à 38 °C
• Durée de vie : 24 mois, dans des conditions de stockage comprises entre 16 °C et 25 °C et 40 % à 65 % d'humidité relative
• Pelage à 90° : 34 N/cm sur inox, 55 N/cm sur PA6, 32 N/cm sur ABS et 37 N/cm sur PMMA
• Cisaillement dynamique : 375 N/6,4 cm²
• Résistance à la traction : 470 N/6,4 cm².
Normes :
• Méthodes d'essai ASTM (D3652, D3330, D1002, D3654 et D897) : ces méthodes normalisées ont été utilisées par 3M pour mesurer les caractéristiques mécaniques et dimensionnelles du ruban
Caractéristiques :
Le ruban adhésif est constitué d'une mousse acrylique viscoélastique à cellules fermées, avec un adhésif double face et un film de protection en polyéthylène siliconé rouge estampillé 3M. La structure conformable facilite l'application sur différents supports tout en répartissant les contraintes mécaniques. L'adhésion initiale élevée assure un collage rapide dès la mise en contact.
Ce système de collage permanent peut remplacer certaines fixations mécaniques, comme les rivets, les vis ou les soudures, et permet d'assembler des matériaux plus fins, plus légers ou de nature différente.
La résistance en température, jusqu'à 230 °C à court terme, convient aux applications précédant un traitement thermique, comme un passage en chaîne de revêtement par peinture poudre. Le produit est adapté à l’assemblage de matériaux de moyenne ou haute énergie de surface, comme l'acier inoxydable et les plastiques tels que le PA, le PMMA ou l'ABS. Sa formulation acrylique offre également une bonne résistance aux solvants, aux produits chimiques et aux UV. Il présente de bonnes propriétés d’étanchéité et s'utilise en intérieur comme en extérieur.
Spécifications :
• Épaisseur : 1,60 mm
• Longueur : 33 m
• Largeurs disponibles : 12 mm, 19 mm, 25 mm, 1120 mm (format industriel destiné à être découpé selon les besoins)
• Structure : mousse acrylique à cellules fermées
• Densité de la mousse : 710 kg/m³
• Couleur du ruban : gris
• Film de protection : pellicule en polyéthylène siliconé rouge estampillée 3M
• Résistance thermique à court terme : jusqu'à 230 °C
• Résistance thermique à long terme : jusqu'à 150 °C
• Température d'application recommandée : de 21 °C à 38 °C
• Durée de vie : 24 mois, dans des conditions de stockage comprises entre 16 °C et 25 °C et 40 % à 65 % d'humidité relative
• Pelage à 90° : 34 N/cm sur inox, 55 N/cm sur PA6, 32 N/cm sur ABS et 37 N/cm sur PMMA
• Cisaillement dynamique : 375 N/6,4 cm²
• Résistance à la traction : 470 N/6,4 cm².
Normes :
• Méthodes d'essai ASTM (D3652, D3330, D1002, D3654 et D897) : ces méthodes normalisées ont été utilisées par 3M pour mesurer les caractéristiques mécaniques et dimensionnelles du ruban
Points forts
• La mousse conformable épouse les surfaces irrégulières et limite les défauts de collage
• L'adhésion initiale élevée réduit le temps d'immobilisation pendant l'assemblage
• La tenue jusqu'à 230 °C à court terme autorise un passage en traitement thermique après collage
• L'absorption dynamique des contraintes contribue à réduire les vibrations et les contraintes liées aux impacts
• Le joint formé reste étanche à l'eau et à l'humidité
• L'adhésion initiale élevée réduit le temps d'immobilisation pendant l'assemblage
• La tenue jusqu'à 230 °C à court terme autorise un passage en traitement thermique après collage
• L'absorption dynamique des contraintes contribue à réduire les vibrations et les contraintes liées aux impacts
• Le joint formé reste étanche à l'eau et à l'humidité
Applications
Ce ruban adhésif 3M est destiné aux opérations d'assemblage permanent réalisées en atelier ou sur des lignes de production. Il convient au travail du métal, à la fabrication de panneaux et de signalétique, à l'industrie de l'électroménager ainsi qu'à la réalisation de véhicules spéciaux.
Sa résistance aux températures élevées permet notamment de coller des pièces métalliques ou plastiques avant un traitement par peinture poudre, lorsque l'assemblage doit traverser une chaîne de chauffe. Il peut également être utilisé pour fixer durablement des panneaux, des inserts ou d'autres composants sans recourir au perçage, au rivetage ou au soudage.
Sa résistance aux températures élevées permet notamment de coller des pièces métalliques ou plastiques avant un traitement par peinture poudre, lorsque l'assemblage doit traverser une chaîne de chauffe. Il peut également être utilisé pour fixer durablement des panneaux, des inserts ou d'autres composants sans recourir au perçage, au rivetage ou au soudage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
854,28 € HT
/ 14 rouleaux
1 025,14 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours