Ruban adhésif 3M 461425, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore
Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M VHB 4614 F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :461425
Rubix :0168-8095746
Fabricant :7000072185
EAN :4001895691867

Documents
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE MOUSSE ACRYLIQ 4614F 33 M X 25 MM T UC12
- Spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.
- Protecteur en film blanc
- Applications d’enseignes légères
- Adhésif à usage général transparent de 0,8 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
Le ruban mousse acrylique 4614 transparent est doté d'un protecteur film
Il s'agit d'un ruban mousse haute performance avec un excellent compromis entre l'adhésion initiale et la résistance au cisaillement. Il est spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 044,32 € HT
/ 48 rouleaux
6 053,18 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours