Ruban adhésif ADG 072T9-1, Longueur: 12 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore
Rouleau de PTFE - Spécial vapeur / gaz / oxygène
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :072T9-1
Rubix :1556-0370297
EAN :3700111745742

Détails articles : ROULEAU PTFE 12M 12MM-0,1MM TRANSLUCIDE HAUTE DENSITE
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 m |
| Matière | ptfe |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,30 € HT
/ 10 rouleaux
343,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
