Ruban adhésif 3M SJ355BCF25BLI, Longueur: 2.5 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Noir

Système Ouvrable / Refermable SJ3550 3M™ Dual-Lock™

Voir les informations techniques

Références

3M :SJ355BCF25BLI
Rubix :0168-8378703
Fabricant :7100287194
EAN :04064035068172
FIXATION DUAL-LOCK SJ355B CF NOIR 25MMX2.5M

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur2,5 m
Matièrepolypropylène / polyoléfine, adhésif acrylique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FIXATION DUAL-LOCK SJ355B CF NOIR 25MMX2.5M


L'adhésif acrylique VHB™ permet une adhésion optimale sur une majorité de surfaces.

Points forts

Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures;Picots type 250;Pour des applications extérieures ou à fortes contraintes;Bonne adhésion sur les surfaces difficiles à coller (basse énergie : Polyéthylène, Polypropylène…);Bonne résistance aux plastifiants

Applications

Fixation de panneaux et de plaques de protection;Décoration intérieure;Éléments de décoration;Cloisons de bureau;Fixation d'éléments graphiques;Trappes d'accès;Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs);Bordures de support en L, étagères repositionnables;Enseignes suspendues

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur2,5 m
Matièrepolypropylène / polyoléfine, adhésif acrylique
Epaisseur3,51 mm
Couleurnoir
Type de banderuban mousse
148,04 HT
/ 4 rouleaux
177,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours