Ruban adhésif 3M 47150G, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Vert

Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471

Voir les informations techniques
Références
3M :47150G
Rubix :0168-8143181
Fabricant :7000028855
EAN :00021200043130
RUBAN ADHESIF VINYLE VERT 471 33 M X 50 MM UC24
Résumé technique
Largeur50 mm
Longueur33 m
Matièrecaoutchouc (adhésif), vinyle (support)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE VERT 471 33 M X 50 MM UC24


Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.

Points forts


• Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
• L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
• Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces
• Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces
• Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
• Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives

Applications

Masquage de préparation de peinture

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur33 m
Matièrecaoutchouc (adhésif), vinyle (support)
Epaisseur0,14 mm
Couleurvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 305,84 HT
/ 24 rouleaux
1 567,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur

50 mm

Longueur

Matière

Epaisseur

Couleur

Sélectionner les références (17)