Ruban adhésif Tesa 4965 50M 25MM TRANSPARENT, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore

4965 Original Next Gen Ruban film PET transparent double face

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4965 50M 25MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8005389
Fabricant :04965-00179-00
EAN :4005800198861
RUBAN DOUBLE FACE TRANSPARENT 04965 50 M X 25 MM T PET

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur50 m
Matièrepet/acrylique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE TRANSPARENT 04965 50 M X 25 MM T PET


L'adhésif double face tesa® 4965 Original Next Gen est un ruban industriel haute performance conçu pour des applications exigeantes. Offrant une adhésion exceptionnelle et une résistance accrue aux conditions environnementales, il constitue la solution idéale pour des assemblages durables et sûrs. Sa composition innovante et écoresponsable permet une réduction des émissions de CO₂ de 40 % par rapport à la version précédente, tout en garantissant une qualité optimale.

Caractéristiques :
Ce double face se distingue par une formulation adhésive à base d'acrylique tackifié offrant une excellente adhésion sur une variété de surfaces, y compris celles à faible énergie. Son support en PET recyclé à 90 % renforce sa durabilité et son engagement environnemental. Adapté aux conditions extrêmes, ce ruban résiste à l'humidité, aux rayons UV et à des températures allant jusqu'à 200 °C pour une durée limitée. Sa polyvalence permet de l'utiliser dans des domaines variés comme l'industrie automobile, l'électronique ou encore la fixation d'affichages publicitaires.

Spécifications :
- Support : PET recyclé post-consommation (90 %).
- Type d'adhésif : acrylique tackifié.
- Protecteur : papier siliconé.
- Épaisseur totale : 205 μm.
- Couleur : transparent.
- Couleur du protecteur : rouge.
- Épaisseur du protecteur : 80 μm.
- Allongement à la rupture : 50 %.
- Résistance à la rupture : 20 N/cm.
- Résistance à l'humidité : très bonne.
- Température maximale à court terme : 200 °C.
- Température maximale à long terme : 100 °C.
- Température minimale : -40 °C.
- Résistance au cisaillement à 23 °C : très bonne.
- Résistance aux UV, aux assouplissants et aux produits chimiques : bonne.
- Pouvoir adhésif sur acier (immédiat) : 11,5 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier (après 14 jours) : 11,8 N/cm.

Normes :
Le tesa® 4965 Original Next Gen est certifié selon les normes de qualité et de durabilité les plus strictes :
- Certification ISO 10993-5 et ISO 10993-10 pour le contact avec la peau.
- Testé selon la norme EN 45545-2, satisfaisant aux exigences 2R1+HL3.
- Teneur en COV faible, mesurée selon l’analyse VDA 278.
- 62 % de contenu en biocarbone certifié ISCC PLUS.

Informations sur la marque :
tesa® est une marque leader dans le domaine des solutions adhésives industrielles, avec plus de 125 ans d'expertise. L'entreprise est reconnue pour son engagement envers l'innovation, la qualité et le développement durable. tesa® investit en permanence dans la recherche et développement afin d'offrir des produits performants, adaptés aux besoins des industries modernes. Présente dans plus de 100 pays, tesa® propose une large gamme de rubans adhésifs techniques pour l'industrie automobile, l'électronique, le bâtiment et la communication visuelle.

Points forts

- Résistance aux conditions environnementales extrêmes (UV, humidité, températures élevées).
- Excellente adhésion immédiate et durable sur diverses surfaces.
- Formulation écoresponsable avec une réduction de 40 % des émissions de CO₂.
- Polyvalence d’application dans de nombreux secteurs industriels.
- Facile à manipuler et utilisation immédiate après application.
- Compatible avec une large variété de matériaux et de surfaces.

Applications

- Fixation d'éléments en plastique ABS dans l’industrie automobile.
- Montage de matériel publicitaire, affiches et présentoirs.
- Fixation d'éclairages LED sur différentes surfaces.
- Application dans le secteur aéronautique pour l'installation d'étiquettes sur portes d’avions.
- Fixation autoadhésive pour profilés en caoutchouc et EPDM.
- Assemblage de composants électroniques (batteries, écrans tactiles, capteurs).
- Utilisation dans l’industrie du meuble pour la fixation de moulures et d’ornements.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur50 m
Matièrepet/acrylique
Epaisseur0,205 mm
Couleurincolore
Type de banderuban adhésif double face
45,90 € HT
/ unité
55,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur