Ruban adhésif Gripeur 0000K50AD0300, Longueur: 50 m | Largeur: 300 mm | Couleur: Marron
Ruban Adhesif Kraft K50Ad
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000K50AD0300
Rubix :Y900-8365974
EAN :3506150532097


Résumé technique
| Largeur | 300 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier kraft, acrylique aqueux (adhésif) |
Détails articles : ADHESIF KRAFT K50AD MARRON REPOSITIONNABLE 300MMX50M
L'adhésif papier kraft K50AD marron, d'une épaisseur de 50g/m² est composée d'une masse adhésive acrylique aqueuse. Son diamètre de mandrin est de 25 mm. Repositonnable et sans résidus de colle à l’enlèvement il est également imperméable à la peinture, résistant et recyclable.
Points forts
Adhésif.
Repositionnable.
Ne laisse pas de résidu de colle.
Imperméable à la peinture.
Résistante.
Recyclable.
Facile à dérouler.
Pose rapide sur tous types de surfaces.
Utilisable avec un dévidoir.
Repositionnable.
Ne laisse pas de résidu de colle.
Imperméable à la peinture.
Résistante.
Recyclable.
Facile à dérouler.
Pose rapide sur tous types de surfaces.
Utilisable avec un dévidoir.
Applications
Idéal pour les travaux d'intérieur comme la peinture, la rénovation, le bricolage, les déménagements…
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 300 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier kraft, acrylique aqueux (adhésif) |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,05 € HT
/ 9 rouleaux
361,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours