Adhésif d'emballage 3M 22474, Longueur: 0.038 m | Largeur: 48 mm | Matière: PVC
Languettes de suspension adhésives 1180 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :22474
Rubix :0168-8153714
Fabricant :7000070514
EAN :4001895381720

Détails articles : ROULEAU LANGUETTE SUSPENS TRANSP 1180RL 48M X 38MM (CARTON X 6)
Elles adhèrent sur la plupart des produits ou surfaces d'emballage pour les suspendre dans les rayons.
Les languettes 1080 sont en PVC transparent et mesurent 48 mm x 38 mm avec un adhésif sensible à la pression. Elles se présentent en rouleaux sur liner pour pose automatique.
Points forts
Trou triangle pour broches Europe.;Charge supportée maxi 340 g.;Transparente n'occulte pas les inscriptions, marques…;Il ne cache pas les inscriptions, les marques...
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 0,038 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pvc |
| Epaisseur | 0,343 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 173,77 € HT
/ carton
1 408,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours