Adhésif d'emballage 3M 06304, Longueur: 50 m | Largeur: 18 mm | Matière: Papier

Ruban de masquage 2328 Scotch®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :06304
Rubix :0168-8057651
Fabricant :7100137090
RUBAN MASQUAGE 2328 18MMX50M

Résumé technique

Largeur18 mm
Longueur50 m
Couleurbeige
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN MASQUAGE 2328 18MMX50M


Pour un large éventail d’applications de retouches automobiles, utilisez le ruban de masquage 2328 Scotch®.

Utilisez notre ruban de masquage 2328 Scotch® beige pour des performances moyennes économiques. Il offre de nombreux avantages en atelier, notamment une fixation rapide, un retrait propre et une excellente définition des bords.

Le ruban de masquage 2328 Scotch® résiste aux solvants et aux bavures. En outre, il épouse parfaitement les formes. Déchirez-le à la main grâce à sa grande résistance aux déchirures.
Utilisez le ruban de masquage 2328 Scotch® pour un large éventail d’applications de retouches automobiles. Notre ruban de masquage offre une bonne adhérence. Il assure une fixation rapide, un retrait propre et une excellente définition des bords. En outre, il épouse parfaitement les formes et résiste bien aux déchirures. Disponible en différentes largeurs courantes.

Points forts

Utilisez-le dans un éventail d’applications en tant que ruban offrant des performances moyennes économiques;Bénéficiez d’un ruban qui épouse parfaitement les formes et résiste bien aux déchirures;Bénéficiez d’une excellente adhérence et retirez-le proprement;Résistant aux solvants et empêchant les bavures

Informations techniques


Attributs
Largeur18 mm
Longueur50 m
Couleurbeige
Matièrepapier
Epaisseur0,135 mm
Max. Température d'utilisation80 °C
2,95 € HT
/ unité
3,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.