Adhésif d'emballage 3M 7000095541, Longueur: 100 m | Largeur: 50 mm | Matière: Polypropylène (support) ; Acrylique (adhésif)
Ruban polypropylène silencieux SCOTCH 313
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000095541
Rubix :0168-8014790
Fabricant :7000095541

Documents
Détails articles : RUBAN POLYPRO SILENCIEUX EP=40MI 313 100 M X 50 MM H UC36
Ruban adhésif acrylique, support polypropylène. Épaisseur 0,65 mm. Adhésion instantanée très élevée.
Points forts
Excellente résistance mécanique. Parfaitement adapté aux cartons recyclés.
Applications
Fermeture des caisses carton par bande centrale. Emballage de cartons lourds.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Couleur | marron |
| Matière | polypropylène (support) ; acrylique (adhésif) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,70 € HT
/ rouleau
11,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h