Adhésif d'emballage 3M 7000095478, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: Polypropylène (support), acrylique (adhésif)
Tartan™ Ruban adhésif pour boîtes 309
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000095478
Rubix :0168-8216388
Fabricant :7000095478

Documents
Détails articles : RUBAN EMBALLAGE SCOTCH 309 TSP 50MMX66ML EP. 50 MICRONS UC 36
Le ruban adhésif Scotch™ 309 ferme les caisses en carton avec un déroulement facile et silencieux. Son adhésif acrylique accroche instantanément sur de nombreuses surfaces, y compris les cartons à base de fibres recyclées, pour une utilisation rapide en ligne d'emballage.
Caractéristiques :
Ce ruban d'emballage économique et fiable convient aux applications d'emballage léger, avec un déroulement facile et silencieux qui limite le bruit en poste de travail. Le support en polypropylène bi-orienté, fabriqué par 3M, apporte une bonne résistance à la traction et à la déchirure, tandis que l'adhésif acrylique en phase aqueuse accroche instantanément sur une large variété de surfaces, notamment les cartons à base de fibres recyclées. Il conserve ses propriétés à basse température et résiste aux rayons ultraviolets sans jaunir, ce qui autorise un usage en stockage au froid comme en archivage prolongé. Face aux contraintes environnementales, il constitue également une alternative aux rubans en PVC pour la fermeture de caisses en carton.
Spécifications :
- Modèle : Scotch™ 309.
- Type d'adhésif : acrylique en phase aqueuse, sans solvant.
- Support : polypropylène bi-orienté, épaisseur de 28 µm.
- Épaisseur totale du ruban (sans protecteur) : 0,05 mm.
- Couleurs disponibles : de cette référence : transparent ou marron.
- Diamètre du mandrin : 76 mm.
- Largeurs disponibles : 38 mm, 48 mm, 50 mm, 250 mm, 310 mm et 400 mm.
- Longueur : 66 m.
- Adhésion sur acier : 260 cN/cm.
- Résistance à la traction : 5,1 daN/cm.
- Allongement à la rupture : 154 %.
- Conditions de stockage recommandées : local propre et sec, température entre 4 °C et 26 °C, humidité relative de 40 % à 50 %.
- Durée de conservation en conditions de stockage correctes : un an.
- Température d'application recommandée : ambiante, sur carton propre et sec ; le ruban conserve ses performances sur des cartons soumis à des températures inférieures à 0 °C après application.
Normes :
- BRCGS Packaging Materials Global Standard : référentiel international de certification des matériaux d'emballage, portant sur la maîtrise de la sécurité et de la qualité de fabrication.
- AFERA 4001 : méthode d'essai de l'association européenne des fabricants de rubans adhésifs (AFERA), utilisée ici pour mesurer l'adhésion sur acier.
- AFERA 4004 : méthode de mesure de la résistance à la traction, appliquée pour caractériser la tenue mécanique du ruban.
- AFERA 4005 : méthode d'évaluation de l'allongement à la rupture, qui traduit la capacité du support à se déformer avant rupture.
- AFERA 4006 : méthode de détermination de l'épaisseur totale, utilisée pour vérifier la conformité dimensionnelle du produit.
Caractéristiques :
Ce ruban d'emballage économique et fiable convient aux applications d'emballage léger, avec un déroulement facile et silencieux qui limite le bruit en poste de travail. Le support en polypropylène bi-orienté, fabriqué par 3M, apporte une bonne résistance à la traction et à la déchirure, tandis que l'adhésif acrylique en phase aqueuse accroche instantanément sur une large variété de surfaces, notamment les cartons à base de fibres recyclées. Il conserve ses propriétés à basse température et résiste aux rayons ultraviolets sans jaunir, ce qui autorise un usage en stockage au froid comme en archivage prolongé. Face aux contraintes environnementales, il constitue également une alternative aux rubans en PVC pour la fermeture de caisses en carton.
Spécifications :
- Modèle : Scotch™ 309.
- Type d'adhésif : acrylique en phase aqueuse, sans solvant.
- Support : polypropylène bi-orienté, épaisseur de 28 µm.
- Épaisseur totale du ruban (sans protecteur) : 0,05 mm.
- Couleurs disponibles : de cette référence : transparent ou marron.
- Diamètre du mandrin : 76 mm.
- Largeurs disponibles : 38 mm, 48 mm, 50 mm, 250 mm, 310 mm et 400 mm.
- Longueur : 66 m.
- Adhésion sur acier : 260 cN/cm.
- Résistance à la traction : 5,1 daN/cm.
- Allongement à la rupture : 154 %.
- Conditions de stockage recommandées : local propre et sec, température entre 4 °C et 26 °C, humidité relative de 40 % à 50 %.
- Durée de conservation en conditions de stockage correctes : un an.
- Température d'application recommandée : ambiante, sur carton propre et sec ; le ruban conserve ses performances sur des cartons soumis à des températures inférieures à 0 °C après application.
Normes :
- BRCGS Packaging Materials Global Standard : référentiel international de certification des matériaux d'emballage, portant sur la maîtrise de la sécurité et de la qualité de fabrication.
- AFERA 4001 : méthode d'essai de l'association européenne des fabricants de rubans adhésifs (AFERA), utilisée ici pour mesurer l'adhésion sur acier.
- AFERA 4004 : méthode de mesure de la résistance à la traction, appliquée pour caractériser la tenue mécanique du ruban.
- AFERA 4005 : méthode d'évaluation de l'allongement à la rupture, qui traduit la capacité du support à se déformer avant rupture.
- AFERA 4006 : méthode de détermination de l'épaisseur totale, utilisée pour vérifier la conformité dimensionnelle du produit.
Points forts
- Déroulement silencieux : limite les nuisances sonores lors de l'utilisation en ligne d'emballage automatique ou manuelle.
- Adhésion instantanée : facilite la fermeture rapide des caisses en carton, y compris sur les fibres recyclées.
- Résistance à la rupture : réduit les risques d'ouverture accidentelle pendant le transport ou le stockage.
- Adhésif sans solvant et support sans PVC : limite l'exposition à des composés volatils lors de l'application et plus écoresponsable.
- Stabilité au froid : maintient la fermeture des caisses en stockage à froid.
- Adhésion instantanée : facilite la fermeture rapide des caisses en carton, y compris sur les fibres recyclées.
- Résistance à la rupture : réduit les risques d'ouverture accidentelle pendant le transport ou le stockage.
- Adhésif sans solvant et support sans PVC : limite l'exposition à des composés volatils lors de l'application et plus écoresponsable.
- Stabilité au froid : maintient la fermeture des caisses en stockage à froid.
Applications
Ce ruban d'emballage trouve sa place dans les activités de conditionnement et d'expédition de caisses en carton, qu'il s'agisse de fermeture manuelle ou de lignes de fermeture automatique. Sa tenue en températures basses convient aux opérations de stockage à froid, y compris lorsque les cartons demeurent sous 0 °C après la fermeture. La résistance aux ultraviolets et l'absence de jaunissement orientent également son usage vers l'archivage de documents ou de colis sur des durées prolongées. Dans les entrepôts et centres de distribution, ce ruban sert aussi de témoin d'effraction, la déchirure du support signalant une ouverture de caisse. Ces usages concernent notamment la logistique, l'entreposage, l'industrie agroalimentaire liée au conditionnement en carton recyclé, ainsi que la gestion documentaire nécessitant une conservation longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | polypropylène (support), acrylique (adhésif) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,52 € HT
/ 36 unités
219,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours