Adhésif d'emballage Tesa 60412-00001-00, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: PET
tesa® 60412 PCR PET CST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :60412-00001-00
Rubix :2251-8266844
EAN :4063565174728



Documents
Détails articles : RUBAN EMBALLAGE PET 70 1000MX50MM TRANSPARENT
Le tesa 60412 est un ruban d’emballage destiné à la fermeture de cartons jusqu’à 30 kg. Il combine un support polyéthylène (PET) issu à 90 % de déchets post-consommation et un adhésif acrylique à base aqueuse. Cette conception permet une fin de vie compatible avec la filière papier-carton et contribue aux objectifs internes de responsabilité sociétale.
Caractéristiques :
Le tesa 60412 repose sur un support en PET recyclé provenant à 90 % de déchets post-consommation. Cette structure polyester confère au ruban une bonne tenue mécanique et une résistance aux perforations adaptées aux cartons légers et moyens. L’adhésif acrylique à base d’eau assure quant à lui une excellente adhésion sur carton et conserve ses propriétés dans une plage de températures étendue.
Le déroulement silencieux contribue à limiter les nuisances sonores en zone d’emballage. Le support accepte l’impression avec une large variété de systèmes d’encre, ce qui permet l’intégration de messages logistiques ou de marquage de marque.
Le ruban est compatible avec la filière papier-carton et n’interfère pas avec le processus de recyclage.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 56 µm
- Support : polyéthylène téréphtalate (PET)
- Teneur en matière recyclée (support) : 90 % de déchets post-consommation
- Type de masse adhésive : acrylique à base aqueuse
- Poids maximal du carton : jusqu’à 30 kg
- Allongement à la rupture : 130 %
- Résistance à la rupture : 60 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 3 N/cm
- Température de transport : 0 à 70 °C
- Résistance à l’humidité : oui
- Convient pour la congélation profonde : oui
- Application automatique : non
- Déchirable à la main : faible
- Déroulement silencieux : oui
- Imprimabilité : oui
Normes :
- Méthode INGEDE 12 : testé selon la méthode INGEDE 12 relative à la recyclabilité des emballages papier
Caractéristiques :
Le tesa 60412 repose sur un support en PET recyclé provenant à 90 % de déchets post-consommation. Cette structure polyester confère au ruban une bonne tenue mécanique et une résistance aux perforations adaptées aux cartons légers et moyens. L’adhésif acrylique à base d’eau assure quant à lui une excellente adhésion sur carton et conserve ses propriétés dans une plage de températures étendue.
Le déroulement silencieux contribue à limiter les nuisances sonores en zone d’emballage. Le support accepte l’impression avec une large variété de systèmes d’encre, ce qui permet l’intégration de messages logistiques ou de marquage de marque.
Le ruban est compatible avec la filière papier-carton et n’interfère pas avec le processus de recyclage.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 56 µm
- Support : polyéthylène téréphtalate (PET)
- Teneur en matière recyclée (support) : 90 % de déchets post-consommation
- Type de masse adhésive : acrylique à base aqueuse
- Poids maximal du carton : jusqu’à 30 kg
- Allongement à la rupture : 130 %
- Résistance à la rupture : 60 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 3 N/cm
- Température de transport : 0 à 70 °C
- Résistance à l’humidité : oui
- Convient pour la congélation profonde : oui
- Application automatique : non
- Déchirable à la main : faible
- Déroulement silencieux : oui
- Imprimabilité : oui
Normes :
- Méthode INGEDE 12 : testé selon la méthode INGEDE 12 relative à la recyclabilité des emballages papier
Points forts
- Réduction de l’impact environnemental grâce au support composé à 90 % de PET recyclé post-consommation
- Maintien fiable des cartons jusqu’à 30 kg
- Compatibilité avec les filières papier-carton, l’adhésif ne perturbant pas le processus de recyclage
- Confort acoustique amélioré en zone de conditionnement grâce au déroulement silencieux
- Possibilité d’intégrer un marquage personnalisé grâce à une très bonne imprimabilité du support
- Maintien fiable des cartons jusqu’à 30 kg
- Compatibilité avec les filières papier-carton, l’adhésif ne perturbant pas le processus de recyclage
- Confort acoustique amélioré en zone de conditionnement grâce au déroulement silencieux
- Possibilité d’intégrer un marquage personnalisé grâce à une très bonne imprimabilité du support
Applications
Le tesa 60412 est destiné à la fermeture de cartons légers à moyens (jusqu’à 30 kg) dans les environnements logistiques, industriels et e-commerce. Il convient aux services expédition, aux ateliers de préparation de commandes et aux plateformes de distribution. Il peut être utilisé dans des environnements soumis à des températures comprises entre 0 et 70 °C, à l’humidité ou à des phases de congélation profonde.
L’application est prévue en mode manuel. Le support en PET recyclable et le procédé de fabrication sans solvant s’intègrent dans des démarches internes de réduction d’impact environnemental. La possibilité d’impression permet l’identification des flux, la traçabilité des lots ou la valorisation de la marque.
L’application est prévue en mode manuel. Le support en PET recyclable et le procédé de fabrication sans solvant s’intègrent dans des démarches internes de réduction d’impact environnemental. La possibilité d’impression permet l’identification des flux, la traçabilité des lots ou la valorisation de la marque.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,14 € HT
/ unité
93,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
