Adhésif d'emballage Tesa 60013 25M 75MM BROWN, Longueur: 25 m | Largeur: 75 mm | Matière: Papier
tesa® 60013 – Ruban adhésif de carton en papier renforcé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :60013 25M 75MM BROWN
Rubix :2251-8228744
Fabricant :60013-00002-00
EAN :4063565156380

Documents
Détails articles : RUBAN ADH.EMBALL KRAFT RENFORCE FIBRE DE VERRE 25MX75MM HAVANE
Pensé pour la fermeture de cartons jusqu’à 25 kg, tesa® 60013 associe un support en papier armé et un adhésif en caoutchouc synthétique. Cette conception assure une tenue fiable sur une grande variété de cartons. Idéal pour les lignes d’emballage et les postes de préparation de commandes.
Caractéristiques :
Tesa® 60013 est un ruban adhésif en papier renforcé conçu spécialement pour les emballages nécessitant une fermeture sécurisée. Son support papier est armé de fibres de verre biaxiales, ce qui limite les risques de déchirure lors de la mise en tension et pendant le transport. La masse adhésive en caoutchouc synthétique présente un fort pouvoir collant. Elle maintient l’adhésion sur différents types de cartons, y compris lorsque les surfaces présentent des irrégularités.
Le papier utilisé provient de forêts gérées de manière responsable et d’autres sources contrôlées. Formulé sans solvant, l’adhésif est compatible avec le recyclage.
Le ruban adhésif en papier renforcé tesa® 60013 s’utilise aussi bien en dépose manuelle qu’en application automatique. Son déroulement est silencieux et requiert une faible force.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 210 µm
- Support : papier armé de fibres de verre biaxiales
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique sans solvant
- Couleur : marron
- Poids maximal de l’emballage : jusqu’à 25 kg
- Allongement à la rupture : 6 %
- Résistance à la rupture : 125 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 12 N/cm
- Application : manuelle et automatique
- Déroulement silencieux : oui
- Déchirable à la main : non
- Imprimabilité : non
Normes :
- INGEDE12 : certification attestant de la compatibilité du produit avec les processus de recyclage du papier
Caractéristiques :
Tesa® 60013 est un ruban adhésif en papier renforcé conçu spécialement pour les emballages nécessitant une fermeture sécurisée. Son support papier est armé de fibres de verre biaxiales, ce qui limite les risques de déchirure lors de la mise en tension et pendant le transport. La masse adhésive en caoutchouc synthétique présente un fort pouvoir collant. Elle maintient l’adhésion sur différents types de cartons, y compris lorsque les surfaces présentent des irrégularités.
Le papier utilisé provient de forêts gérées de manière responsable et d’autres sources contrôlées. Formulé sans solvant, l’adhésif est compatible avec le recyclage.
Le ruban adhésif en papier renforcé tesa® 60013 s’utilise aussi bien en dépose manuelle qu’en application automatique. Son déroulement est silencieux et requiert une faible force.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 210 µm
- Support : papier armé de fibres de verre biaxiales
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique sans solvant
- Couleur : marron
- Poids maximal de l’emballage : jusqu’à 25 kg
- Allongement à la rupture : 6 %
- Résistance à la rupture : 125 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 12 N/cm
- Application : manuelle et automatique
- Déroulement silencieux : oui
- Déchirable à la main : non
- Imprimabilité : non
Normes :
- INGEDE12 : certification attestant de la compatibilité du produit avec les processus de recyclage du papier
Points forts
- Fermeture sécurisée des cartons lourds jusqu’à 25 kg grâce au renfort en fibres de verre biaxiales
- Maintien de l’adhésion sur différents types de cartons, y compris lorsque la surface est irrégulière
- Confort d’utilisation grâce au déroulement silencieux et à la faible force de déroulement
- Compatibilité avec les lignes d’emballage automatiques et les postes manuels
- Contribution au recyclage du papier
- Maintien de l’adhésion sur différents types de cartons, y compris lorsque la surface est irrégulière
- Confort d’utilisation grâce au déroulement silencieux et à la faible force de déroulement
- Compatibilité avec les lignes d’emballage automatiques et les postes manuels
- Contribution au recyclage du papier
Applications
Tesa® 60013 est destiné aux opérations de fermeture de cartons lourds dans les environnements logistiques et industriels. Il convient aux centres de distribution, aux ateliers d’expédition et aux sites de production nécessitant une sécurisation fiable des emballages avant transport ou stockage. L’utilisation est adaptée aux colis pesant jusqu'à 25 kg.
Le ruban adhésif tesa® 60013 peut être mis en œuvre sur des postes de préparation de commandes en dépose manuelle ou intégré à des machines d’application automatique. Une fois posé, le ruban conserve de bonnes performances dans la plage de température normale rencontrée lors de l'expédition et du stockage.
Le ruban adhésif tesa® 60013 peut être mis en œuvre sur des postes de préparation de commandes en dépose manuelle ou intégré à des machines d’application automatique. Une fois posé, le ruban conserve de bonnes performances dans la plage de température normale rencontrée lors de l'expédition et du stockage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | marron |
| Matière | papier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,48 € HT
/ 24 rouleaux
245,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours