Adhésif d'emballage 3M 895975, Longueur: 50 m
Ruban Armé Chaîné Et Tramé De Cerclage Scotch® 8959
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :895975
Rubix :0168-8003262
Fabricant :7000095322

Documents
Détails articles : RUBAN POLYPRO.HOT MELT RENFORCE 8959 50 M X 75 MM T UC12
Le ruban adhésif 8959 est un ruban multi-usage qui est renforcé de fils croisés de fibre de verre destiné principalement aux applications d'emballage et de renforcement.
Le ruban adhésif 8959 est un ruban multi-usage qui est renforcé de fils croisés de fibre de verre destiné principalement aux applications d'emballage et de renforcement.
Points forts
• Grâce à la protection assurée par
• Optimise la résistance de l'emballage en cas d'application à l'extérieur et à l'humidité.
• Bonne accroche sur les cartons à pâte recyclée.
• Adhésion agressive sur cartons et autres surfaces
Applications
Industrie générale - Travail des métaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | polypropylène orienté biaxialement (bopp) renforcé par des fils de verre bidirectionnels |
| Diamètre | 76 mm |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Résistance à la traction | 215,4 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,12 € HT
/ 12 rouleaux
205,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h