Adhésif d'emballage 3M 7100054963, Longueur: 0.584 m | Largeur: 35 mm | Matière: Film polyester
Poignées adhésives de transport 8330 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100054963
Rubix :0168-8153719
Fabricant :7100054963
EAN :00051115713866

Documents
Détails articles : ROULEAU 8328 POIGNEES POLYES
Elles portent jusqu’à 13.6 kg et faciliteront le transport d’objets lourds ou encombrants en évitant l’utilisation d’un suremballage.
Les poignées adhésives de transport polyester 3M™ 8330 se présentent en bloc de poignées superposées prêtes à poser à la main.
Points forts
Bandes adhésives avec neutralisation papier blanc pour réalisation d'une anse de transport.;Facilitent le portage en libérant l'autre main;Adhèrent rapidement sur une grande variété de surfaces;Haute résistance à la déchirure et au déchirement des bords;Les tampons sont pratiques et portables, ils ne nécessitent aucun dévidoir
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 35 mm |
|---|---|
| Longueur | 0,584 m |
| Couleur | blanc |
| Matière | film polyester |
| Epaisseur | 0,182 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,40 € HT
/ carton
1 061,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours