Adhésif d'emballage Tesa 4120 66M 50MM TRANSPARENT, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: Film PVC/caoutchouc naturel

Ruban d’emballage à usage général

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4120 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8143350
Fabricant :04120-00008-00
EAN :4005800188084
RUBAN PVC 4120 TRANSPT 32MICRONS 41200 66 M X 50 MM T

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN PVC 4120 TRANSPT 32MICRONS 41200 66 M X 50 MM T


Facile à utiliser, silencieux au déroulement et compatible avec les applications manuelles ou automatiques, l'adhésif d'emballage tesa® 4120 est conçu pour assurer une fermeture fiable des cartons de poids moyen.

Caractéristiques :
Cet adhésif pour l'emballage est constitué d'un support en film PVC associé à une masse adhésive en caoutchouc naturel, garantissant une excellente adhésion sur une grande variété de surfaces. Il peut être utilisé avec des dévidoirs manuels ou dans des machines automatiques, pratique pour les lignes d'emballage. Son déroulement silencieux permet un usage plus confortable en environnement professionnel. De plus, il se déchire facilement à la main et résiste aux basses températures, le rendant adapté au stockage ou à la livraison de produits congelés. Enfin, il est disponible en plusieurs couleurs et peut être personnalisé par impression.

Spécifications :
- Support : film PVC.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 49 μm.
- Allongement à la rupture : 75 %.
- Résistance à la rupture : 43 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2 N/cm.
- Application manuelle : oui.
- Application automatique : oui.
- Déchirabilité à la main : très bonne.
- Déroulement silencieux : oui.
- Adapté à la congélation : oui.
- Poids d'emballage supporté : jusqu'à 25 kg.
- Couleurs disponibles : blanc, havane, transparent.
- Imprimable : oui.

Informations sur la marque :
tesa® est un acteur mondial reconnu dans le domaine des solutions adhésives, avec plus de 125 ans d'expérience. La marque conçoit des produits innovants pour l'industrie, le bâtiment, les professionnels et les particuliers. tesa® opère dans plus de 100 pays, avec un portefeuille de plus de 7 000 produits. Sa mission repose sur la fiabilité, l'efficacité et la durabilité. L'entreprise investit régulièrement dans la recherche et le développement pour proposer des solutions techniques à la pointe de l'innovation.

Points forts

- Fermeture sécurisée pour cartons jusqu'à 25 kg.
- Déroulement silencieux pour un confort d'utilisation.
- Bonne résistance à la rupture et à l'allongement.
- Adhésion fiable grâce au caoutchouc naturel.
- Compatible avec machines manuelles et automatiques.
- Adhère même à basses températures.

Applications

Le 4120 de tesa® est idéal pour fermer des cartons de poids moyen dans les secteurs de la logistique, de la distribution et de la production. Il convient parfaitement aux entrepôts, centres de conditionnement, services expédition, ainsi qu'à toutes les PME manipulant des colis jusqu'à 25 kg. Son adaptabilité aux environnements froids permet également une utilisation dans l'agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Matièrefilm pvc/caoutchouc naturel
40,26 € HT
/ 6 unités
48,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Largeur

Longueur

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.