Adhésif d'emballage 3M 7000095400, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: Polypropylène (support), caoutchouc synthétique (adhésif)
Scotch® Ruban d'étanchéité de boîte haute performance 3739
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000095400
Rubix :0168-8057814
Fabricant :7000095400
EAN :08000280944782

Documents
Détails articles : RUBAN POLYPROPYLENE P/CERCLAGE 3739 66MX50MM H (LE CAR X36)
Ce ruban d'emballage combine un support polypropylène biorienté et un adhésif caoutchouc-résine thermofusible. Il convient à la fermeture des cartons de poids moyen à lourd, y compris en environnement de stockage en congélateur.
Caractéristiques :
Le ruban adhésif Scotch® 3739 associe un film polypropylène biorienté ScotchPro à un adhésif caoutchouc synthétique et résine hot melt. Cette combinaison lui permet d'adhérer rapidement sur une grande variété de surfaces, notamment les cartons en pâte recyclée. Le support résiste à l'éclatement lors des manipulations brutales et absorbe les chocs, ce qui limite les risques de déchirure pendant le transport. L'adhérence initiale et la résistance au cisaillement restent élevées sur les panneaux de fibres carton, avec une bonne conformabilité sur les rebords. L'application se fait à température ambiante ; une fois posé, le ruban conserve ses performances dans les environnements courants de stockage et d'expédition, y compris en congélateur. Sa composition ne contient pas de PVC.
Spécifications :
- Support : film polypropylène biorienté (BOPP).
- Adhésif : caoutchouc synthétique et résine thermofusible (hot melt).
- Couleur : transparent, brun.
- Épaisseur totale du ruban : 0,054 mm (± 5 %).
- Largeur disponible : 38 mm, 48 mm, 50 mm, 75 mm ou 150 mm.
- Longueur disponible : 66 m, 132 m, 660 m, 990 m ou 1100 m selon la référence.
- Adhérence sur acier inoxydable : 4,4 N/cm.
- Résistance à la traction : 47 N/cm.
- Allongement à la rupture : 165 %.
- Cisaillement statique : supérieur à 4 000 minutes.
- Température de stockage recommandée : 16 °C à 25 °C.
- Humidité relative de stockage recommandée : 40 % à 65 %.
- Durée de conservation : un an après la date de fabrication, dans des conditions de stockage correctes.
Normes :
- BRCGS Packaging Materials Global Standard : référentiel international relatif à la sécurité et à la conformité des matériaux d'emballage destinés à l'industrie.
- Méthodes d'essai AFERA 5001:2008, 5004:2008, 5006:2008 et 5012:2008 : protocoles normalisés utilisés pour mesurer l'adhérence, la résistance à la traction, l'épaisseur totale et le cisaillement statique du ruban.
Caractéristiques :
Le ruban adhésif Scotch® 3739 associe un film polypropylène biorienté ScotchPro à un adhésif caoutchouc synthétique et résine hot melt. Cette combinaison lui permet d'adhérer rapidement sur une grande variété de surfaces, notamment les cartons en pâte recyclée. Le support résiste à l'éclatement lors des manipulations brutales et absorbe les chocs, ce qui limite les risques de déchirure pendant le transport. L'adhérence initiale et la résistance au cisaillement restent élevées sur les panneaux de fibres carton, avec une bonne conformabilité sur les rebords. L'application se fait à température ambiante ; une fois posé, le ruban conserve ses performances dans les environnements courants de stockage et d'expédition, y compris en congélateur. Sa composition ne contient pas de PVC.
Spécifications :
- Support : film polypropylène biorienté (BOPP).
- Adhésif : caoutchouc synthétique et résine thermofusible (hot melt).
- Couleur : transparent, brun.
- Épaisseur totale du ruban : 0,054 mm (± 5 %).
- Largeur disponible : 38 mm, 48 mm, 50 mm, 75 mm ou 150 mm.
- Longueur disponible : 66 m, 132 m, 660 m, 990 m ou 1100 m selon la référence.
- Adhérence sur acier inoxydable : 4,4 N/cm.
- Résistance à la traction : 47 N/cm.
- Allongement à la rupture : 165 %.
- Cisaillement statique : supérieur à 4 000 minutes.
- Température de stockage recommandée : 16 °C à 25 °C.
- Humidité relative de stockage recommandée : 40 % à 65 %.
- Durée de conservation : un an après la date de fabrication, dans des conditions de stockage correctes.
Normes :
- BRCGS Packaging Materials Global Standard : référentiel international relatif à la sécurité et à la conformité des matériaux d'emballage destinés à l'industrie.
- Méthodes d'essai AFERA 5001:2008, 5004:2008, 5006:2008 et 5012:2008 : protocoles normalisés utilisés pour mesurer l'adhérence, la résistance à la traction, l'épaisseur totale et le cisaillement statique du ruban.
Points forts
- Assure la fermeture des caisses carton en une seule bande, ce qui limite le temps de conditionnement.
- Résiste aux chocs et aux manipulations brutales grâce à son support polypropylène biorienté anti-éclatement.
- Conserve ses performances d'adhérence en environnement froid, y compris en stockage en congélateur.
- Facilite le tri des déchets d'emballage grâce à l'absence de PVC dans sa composition.
- Maintient une bonne conformabilité sur les rebords des cartons pour un collage durable dans le temps.
- Résiste aux chocs et aux manipulations brutales grâce à son support polypropylène biorienté anti-éclatement.
- Conserve ses performances d'adhérence en environnement froid, y compris en stockage en congélateur.
- Facilite le tri des déchets d'emballage grâce à l'absence de PVC dans sa composition.
- Maintient une bonne conformabilité sur les rebords des cartons pour un collage durable dans le temps.
Applications
Le Scotch® 3739 est parfait pour les opérations de conditionnement et de logistique où les cartons doivent être fermés rapidement et de façon fiable, notamment pour des expéditions de poids moyen à lourd. Sa tenue au froid le rend adapté aux flux passant par un stockage en chambre froide ou en congélateur, un cas fréquent dans l'agroalimentaire et la logistique du froid.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | marron |
| Matière | polypropylène (support), caoutchouc synthétique (adhésif) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,35 € HT
/ carton
185,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours