Adhésif d'emballage 3M 895950, Longueur: 50 m
Ruban Armé Chaîné Et Tramé De Cerclage Scotch® 8959
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :895950
Rubix :0168-8057785
Fabricant :7000095244




Documents
Détails articles : RUBAN POLYPRO.HOT MELT RENFORCE 8959 50MXMM T (LE CARTON X18)
Le ruban adhésif 8959 est un ruban multi-usage qui est renforcé de fils croisés de fibre de verre destiné principalement aux applications d'emballage et de renforcement.
Le support polypropylène ScotchproTM présente une excellente résistance aux chocs, et l'abrasion, à l'humidité.
Points forts
• Grâce à la protection assurée par
• Optimise la résistance de l'emballage en cas d'application à l'extérieur et à l'humidité.
• Bonne accroche sur les cartons à pâte recyclée.
• Adhésion agressive sur cartons et autres surfaces
Applications
Industrie générale - Travail des métaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | polypropylène (support);caoutchouc synthétique (adhésif) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,41 € HT
/ carton
224,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h