Adhésif d'emballage 3M 1118950, Longueur: 100 m | Largeur: 48 mm | Matière: polypropylène orienté biaxialement

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 371 Scotch®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :1118950
Rubix :0168-8214437
Fabricant :7000095520
RUBAN ADHESIF DE FERM DE CAISSE SCOTCH 371 49MMX100M 36/CAR

Résumé technique

Largeur48 mm
Longueur100 m
Couleurincolore
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADHESIF DE FERM DE CAISSE SCOTCH 371 49MMX100M 36/CAR


Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.
Le ruban adhésif 371 est un ruban multi-usage pour la fermeture des cartons avec un film bi-orienté polypropylène et une formulation d'adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 28µ

Points forts

Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.|| Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger;Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres|| Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons;Bonne tenue au froid|| Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité;Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures|| Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures|| Résiste aux déchirures et aux fissures des bords pour aider à garder le contenu en sécurité;Bonne résistance à la déchirure et à la rupture|| Bonne résistance à la déchirure et à la rupture|| Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m;Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.

Applications

Fermeture d'emballage léger;Application idéale : boîtes à rabats jusqu'à 30 kg

Informations techniques


Attributs
Largeur48 mm
Longueur100 m
Couleurincolore
Matièrepolypropylène orienté biaxialement
Diamètre76,2 mm
Epaisseur0,05 mm
160,66 € HT
/ carton
192,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.