Adhésif d'emballage 3M 07897, Longueur: 50 m
Scotch® Ruban à masquer haute performance 3434
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :07897
Rubix :0168-8122072
Fabricant :7100037749
EAN :4046719917303

Documents
Détails articles : RUBAN MASQUAGE BLEU RESIST.EAU 3434 50 M X 25 MM UC36
Pour une grande variété d'applications dans le domaine de la remise à neuf d'automobiles, et pour résister aux températures élevées et à l'eau, utilisez le ruban de masquage haute performance Scotch® 3434.
Notre ruban de masquage haute performance en papier crêpé bleu peut être utilisé dans des environnements allant jusqu'à 110°C. Il présente d'excellentes propriétés de résistance aux solvants et à l'eau.
Adapté aux peintures modernes à deux composants et aux peintures à base d'eau, notre ruban a une tenue exceptionnelle. Il se conforme bien et présente une excellente déchirure des bords.
Notre ruban de masquage haute performance en papier crêpé bleu peut être utilisé dans des environnements allant jusqu'à 110°C. Il présente d'excellentes propriétés de résistance aux solvants et à l'eau.
Adapté aux peintures modernes à deux composants et aux peintures à base d'eau, notre ruban a une tenue exceptionnelle. Il se conforme bien et présente une excellente déchirure des bords.
Utilisez le ruban de masquage haute performance Scotch® 3434 pour une grande variété d'applications dans le domaine de la finition automobile. Il peut être utilisé dans des environnements allant jusqu'à 110 °C et dans des conditions de forte résistance à l'eau. Notre ruban de masquage en papier crêpé bleu haute performance possède d'excellentes propriétés de résistance aux solvants et à l'eau.
Points forts
Résistance maximale aux solvants et à l'eau;Résistance aux hautes températures (110C);Bonne conformabilité;Excellente déchirure des bords;Excellente résistance à l'effilochage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | bleu |
| Matière | papier (support, noyau) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,40 € HT
/ 36 unités
308,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours