Ruban adhésif 3M N21259, Longueur: 33 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Bleu
Ruban adhésif vinyle 3M 471
Voir les informations techniquesRéférences
3M :N21259
Rubix :0168-8214456
Fabricant :7100044654
EAN :00051115688478

Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE 471 BLEU 25,4 MMX33M (PAR 12)
Garde la couleur même lorsqu'il est soumis à une forte abrasion, Particulièrement adapté au marquage et identification des sols.
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).
Points forts
Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéité ou masquage.
Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
Existe dans de nombreux coloris et dimensions
Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
Existe dans de nombreux coloris et dimensions
Applications
marquage de voies et de sécurité
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | vinyle |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,76 € HT
/ 12 rouleaux
492,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours