Ruban adhésif Tesa 53949 50M 50MM SILVER, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris
tesa® 53948
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :53949 50M 50MM SILVER
Rubix :2251-8133284
Fabricant :53949-00005-02
EAN :4042448883131


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | toile pe extrudé/caoutchouc naturel |
Documents
Détails articles : RUBAN TOILE PLASTIFIE ARGENT MAT 53949 50 M X 50 MM AR
tesaflex® 53948/IMQ/SEMKO/IEC est un adhésif spécial en PVC plastifié auto-extinguible avec une grande souplesse du film et un bon pouvoir adhésif pour des applications à basse température.
Ayant des plastifiants indifférents à la plupart des systèmes d'installations électriques et une masse adhésive en caoutchouc modifié , le produit tesaflex® 53948 IMQ/SEMKO/IEC est donc idéal pour des applications d'isolation électrique.
Ruban d’isolation électrique en PVC - VDE, IMQ & SEMKO (IEC 60454-3-1)
Points forts
* travaux sur scène et coulisses dans les théâtres, opéras, salles de cinéma et de concerts
* fixation de câbles sur moquettes, murs, etc.
* couverture de surfaces brillantes et luisantes
* fixation d'assemblages de câbles
* fermeture de joints
* marquage et fixation au sol
Applications
Destiné à la plupart des travaux d’isolation électrique
Réparation
Regroupement, masquage, renforcement, scellage et protection
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | toile pe extrudé/caoutchouc naturel |
| Epaisseur | 0,31 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,04 € HT
/ 18 unités
956,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours