Ruban adhésif Tesa 04349-00004-00, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Beige
Tesa 4349
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :04349-00004-00
Rubix :2251-8192904
Fabricant :04349-00004-00
EAN :4005800066870


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier légèrement crêpé (support), caoutchouc naturel (adhésif) |
Détails articles : ADHESIF PAPIER CAOUT CHAMOIS 04349 50X50 MM C
NOPI ruban crêpe polyvalent - 50mm x 50m - beige clair
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier légèrement crêpé (support), caoutchouc naturel (adhésif) |
| Epaisseur | 0,11 mm |
| Couleur | beige |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,20 € HT
/ 36 unités
192,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours