Ruban adhésif 3M 4719YL, Longueur: 32.91 m | Largeur: 9.525 mm | Couleur: Jaune
Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471
Voir les informations techniquesRéférences
3M :4719YL
Rubix :0168-8011837
Fabricant :7000048775




Résumé technique
| Largeur | 9,525 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,91 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), vinyle (support) |
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE JAUNE 471 33 M X 9 MM UC96
Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).
Points forts
• Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
• L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
• Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces
• Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces
• Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
• Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Applications
Masquage de préparation de peinture
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 9,525 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,91 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), vinyle (support) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 293,12 € HT
/ 96 rouleaux
1 551,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Largeur
9,525 mm