Ruban adhésif 3M 4920P8, Longueur: 33 m | Largeur: 400 mm | Couleur: Blanc
Ruban 3M™ VHB™ 4920
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :4920P8
Rubix :0168-8378667
Fabricant :7100351830
EAN :00068060758637

Résumé technique
| Largeur | 400 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN VHB 4920P 400 MMX33 M
Ce ruban permet de remplacer les rivets, vis ou autres types de fixations mécaniques lorsque celles-ci sont inacceptables pour le rendu visuel de vos applications. Idéal là où une ligne de collage fine est nécessaire.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4920 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance de 0.48mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Points forts
• Haute performance
• Amélioration de la productivité
• Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
• L'adhésif à usage général blanc, 0,4 mm, des deux côtés d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
• Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Applications
Collage du métal
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 400 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 722,51 € HT
/ 3 rouleaux
5 667,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours