Ruban adhésif Tesa 51977B25, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Blanc
Adhésif film double face
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :51977B25
Rubix :2251-8038319
Fabricant :51977-00004-00
EAN :4042448364241


Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | film pp (support), acrylique tackifié (adhésif), papier cristal (liner) |
Documents
Détails articles : RUBAN DF POLYPROPYL. BLANC 51977 50 M X 25 MM B
Combinant un tack élevé et un pouvoir adhésif impressionnant, ce ruban blanc à support film PP garantit une fixation fiable même sur les surfaces difficiles comme le PP et le PE.
Caractéristiques :
L'adhésif double face tesa® 51577 se distingue par sa composition unique intégrant un support en film polypropylène et une masse adhésive acrylique à fort tack. Cette combinaison offre une adhérence instantanée exceptionnelle tout en assurant une fixation durable dans le temps. Sa formulation spéciale permet une excellente adhérence sur des surfaces variées, y compris les matériaux à faible énergie de surface souvent difficiles à coller. Il présente une résistance remarquable aux conditions environnementales et maintient son pouvoir adhésif même après exposition à différentes températures. La structure du film garantit également une manipulation aisée et un découpage précis, facilitant ainsi son application dans des contextes industriels variés.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 240 μm.
- Couleur : blanc.
- Type de support : film PP.
- Type de masse adhésive : acrylique à fort tack.
- Type de protecteur : glassine.
- Épaisseur du protecteur : 69 μm.
- Allongement à la rupture : 20 %.
- Résistance à la rupture : 133 N/cm.
- Résistance à la température à court terme : 120 °C.
- Résistance à la température à long terme : 60 °C.
- Pouvoir adhésif sur PP : 8 N/cm (puis 9,5 N/cm après 14 jours).
- Pouvoir adhésif sur PE : 7,5 N/cm (puis 8,5 N/cm après 14 jours).
Informations sur la marque :
Fondée en 1890, tesa est aujourd'hui un leader mondial dans le domaine des technologies adhésives avec plus de 7 000 produits dans son portefeuille. L'entreprise investit continuellement dans la recherche et développement pour proposer des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. Présente dans plus de 100 pays, tesa sert divers secteurs industriels grâce à son expertise technique et sa connaissance approfondie des applications adhésives. La marque s'engage fortement dans le développement durable avec des initiatives concrètes pour réduire son empreinte carbone et proposer des produits plus respectueux de l'environnement.
Caractéristiques :
L'adhésif double face tesa® 51577 se distingue par sa composition unique intégrant un support en film polypropylène et une masse adhésive acrylique à fort tack. Cette combinaison offre une adhérence instantanée exceptionnelle tout en assurant une fixation durable dans le temps. Sa formulation spéciale permet une excellente adhérence sur des surfaces variées, y compris les matériaux à faible énergie de surface souvent difficiles à coller. Il présente une résistance remarquable aux conditions environnementales et maintient son pouvoir adhésif même après exposition à différentes températures. La structure du film garantit également une manipulation aisée et un découpage précis, facilitant ainsi son application dans des contextes industriels variés.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 240 μm.
- Couleur : blanc.
- Type de support : film PP.
- Type de masse adhésive : acrylique à fort tack.
- Type de protecteur : glassine.
- Épaisseur du protecteur : 69 μm.
- Allongement à la rupture : 20 %.
- Résistance à la rupture : 133 N/cm.
- Résistance à la température à court terme : 120 °C.
- Résistance à la température à long terme : 60 °C.
- Pouvoir adhésif sur PP : 8 N/cm (puis 9,5 N/cm après 14 jours).
- Pouvoir adhésif sur PE : 7,5 N/cm (puis 8,5 N/cm après 14 jours).
Informations sur la marque :
Fondée en 1890, tesa est aujourd'hui un leader mondial dans le domaine des technologies adhésives avec plus de 7 000 produits dans son portefeuille. L'entreprise investit continuellement dans la recherche et développement pour proposer des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. Présente dans plus de 100 pays, tesa sert divers secteurs industriels grâce à son expertise technique et sa connaissance approfondie des applications adhésives. La marque s'engage fortement dans le développement durable avec des initiatives concrètes pour réduire son empreinte carbone et proposer des produits plus respectueux de l'environnement.
Points forts
- Fixation sécurisée sur des matériaux difficiles comme le PP, le PE et les surfaces rugueuses
- Adhérence immédiate exceptionnelle grâce à sa formulation acrylique à fort tack
- Excellente résistance à la température, supportant jusqu'à 120 °C à court terme
- Bonne résistance à l'humidité, aux produits chimiques et aux UV pour une durabilité accrue
- Performance adhésive qui s'améliore dans le temps, avec des valeurs d'adhérence plus élevées après 14 jours
- Manipulation facile grâce au support film PP de qualité
- Résistance aux assouplissants pour une utilisation avec des matériaux plastiques variés
- Pouvoir adhésif équilibré sur différents substrats, de l'aluminium aux plastiques
- Adhérence immédiate exceptionnelle grâce à sa formulation acrylique à fort tack
- Excellente résistance à la température, supportant jusqu'à 120 °C à court terme
- Bonne résistance à l'humidité, aux produits chimiques et aux UV pour une durabilité accrue
- Performance adhésive qui s'améliore dans le temps, avec des valeurs d'adhérence plus élevées après 14 jours
- Manipulation facile grâce au support film PP de qualité
- Résistance aux assouplissants pour une utilisation avec des matériaux plastiques variés
- Pouvoir adhésif équilibré sur différents substrats, de l'aluminium aux plastiques
Applications
- Fixation de moquettes et baguettes dans des environnements commerciaux et résidentiels.
- Montage de matériaux décoratifs lourds et de présentoirs en points de vente.
- Fixation fiable des panneaux signalétiques et publicitaires.
- Assemblage industriel de composants en plastique (PP, PE).
- Applications automobiles pour fixation de garnitures et éléments décoratifs.
- Aménagement intérieur avec fixation solide sans endommager les substrats.
- Montage de matériaux décoratifs lourds et de présentoirs en points de vente.
- Fixation fiable des panneaux signalétiques et publicitaires.
- Assemblage industriel de composants en plastique (PP, PE).
- Applications automobiles pour fixation de garnitures et éléments décoratifs.
- Aménagement intérieur avec fixation solide sans endommager les substrats.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | film pp (support), acrylique tackifié (adhésif), papier cristal (liner) |
| Epaisseur | 0,24 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 475,82 € HT
/ 54 unités
1 770,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours