Ruban adhésif isolant 3M 7000099139, Longueur: 5 m | Largeur: 6 mm | Couleur: Noir
Gaine thermorétractable 3M™ HSR-3000
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000099139
Rubix :3911-8085627
Fabricant :7000099139
EAN :8712403551387



Détails articles : GAINE 5M THERMORETRACTABLE HSR 3000 18/6MM NOIRE UC 5
La gaine thermorétractable 3M™ HSR-3000 protège les épissures, les terminaisons de câbles et les connexions contre le rétreint et la déformation. Réalisée en polyoléfine réticulée sans halogène, elle conserve ses propriétés isolantes entre -55 °C et +135 °C.
Caractéristiques :
Fabriquée en polyoléfine réticulée sans halogène, la gaine présente une paroi mince et souple qui facilite la manipulation en atelier. Elle isole les épissures et les terminaisons de câbles dans des applications industrielles variées. Son code couleur permet une identification visuelle rapide des circuits électriques. Le taux de rétreint de 3:1 facilite le marquage et le regroupement des fils, ainsi que l'emballage de composants sensibles. La paroi résiste mécaniquement aux contraintes d'usage tout en restant facilement imprimable. Un comportement stable à froid complète ces propriétés et limite les risques de fissuration lors des manipulations en environnement frais.
Spécifications :
- Diamètre interne avant rétreint : 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 18 mm, 24 mm.
- Diamètre interne après rétreint : 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm.
- Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) : de 0,45 mm à 1,00 mm selon le diamètre.
- Longueur de tube détendu : 5 m, 7 m, 10 m, 12 m.
- Taux de rétreint : 3:1.
- Température de fonctionnement en continu : de -55 °C à +135 °C.
- Température de rétreint : de 135 °C à 280 °C.
- Matériau : polyoléfine réticulée sans halogène.
- Couche adhésive intérieure : absente.
- Résistance diélectrique : 34 kV/mm.
- Résistivité transversale : 10¹⁴ Ω·m.
- Résistance à la traction : 25 N/mm².
- Allongement à la rupture : 540 %.
- Densité relative : 0,92 g/cm³.
- Application de tension : basse tension.
- Type de câble compatible : tous types de câbles.
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication, en zone à hygrométrie contrôlée (10 °C à 27 °C, humidité relative < 75 %).
- Couleurs disponibles : transparent, noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert, gris, vert/jaune rayé.
Normes :
- Conformité RoHS (directive 2011/65/UE) : la gaine ne contient pas les substances dangereuses restreintes par cette directive applicable aux équipements électriques et électroniques.
- Absence d'halogène (auto-certification) : le matériau ne libère pas de composés halogénés en cas de combustion, un critère recherché dans les environnements sensibles à la corrosion et à la toxicité des fumées.
- IEC 60684-2 et IEC 60684-3-212 : les propriétés physiques, thermiques, électriques et chimiques ont été vérifiées suivant ces méthodes d'essai normalisées pour les gaines thermorétractables.
Caractéristiques :
Fabriquée en polyoléfine réticulée sans halogène, la gaine présente une paroi mince et souple qui facilite la manipulation en atelier. Elle isole les épissures et les terminaisons de câbles dans des applications industrielles variées. Son code couleur permet une identification visuelle rapide des circuits électriques. Le taux de rétreint de 3:1 facilite le marquage et le regroupement des fils, ainsi que l'emballage de composants sensibles. La paroi résiste mécaniquement aux contraintes d'usage tout en restant facilement imprimable. Un comportement stable à froid complète ces propriétés et limite les risques de fissuration lors des manipulations en environnement frais.
Spécifications :
- Diamètre interne avant rétreint : 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 18 mm, 24 mm.
- Diamètre interne après rétreint : 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm.
- Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) : de 0,45 mm à 1,00 mm selon le diamètre.
- Longueur de tube détendu : 5 m, 7 m, 10 m, 12 m.
- Taux de rétreint : 3:1.
- Température de fonctionnement en continu : de -55 °C à +135 °C.
- Température de rétreint : de 135 °C à 280 °C.
- Matériau : polyoléfine réticulée sans halogène.
- Couche adhésive intérieure : absente.
- Résistance diélectrique : 34 kV/mm.
- Résistivité transversale : 10¹⁴ Ω·m.
- Résistance à la traction : 25 N/mm².
- Allongement à la rupture : 540 %.
- Densité relative : 0,92 g/cm³.
- Application de tension : basse tension.
- Type de câble compatible : tous types de câbles.
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication, en zone à hygrométrie contrôlée (10 °C à 27 °C, humidité relative < 75 %).
- Couleurs disponibles : transparent, noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert, gris, vert/jaune rayé.
Normes :
- Conformité RoHS (directive 2011/65/UE) : la gaine ne contient pas les substances dangereuses restreintes par cette directive applicable aux équipements électriques et électroniques.
- Absence d'halogène (auto-certification) : le matériau ne libère pas de composés halogénés en cas de combustion, un critère recherché dans les environnements sensibles à la corrosion et à la toxicité des fumées.
- IEC 60684-2 et IEC 60684-3-212 : les propriétés physiques, thermiques, électriques et chimiques ont été vérifiées suivant ces méthodes d'essai normalisées pour les gaines thermorétractables.
Points forts
- Durable : la paroi en polyoléfine protège les épissures et terminaisons de câbles dans la durée.
- Identifiable : le large choix de couleurs et la bonne imprimabilité facilitent le repérage rapide des circuits.
- Polyvalente : la tenue de -55 °C à +135 °C convient aux environnements soumis à de fortes variations thermiques.
- Sûre : l'absence d'halogène limite les risques liés aux fumées toxiques en cas d'incendie.
- Isolante : la résistance diélectrique de 34 kV/mm assure une isolation électrique fiable.
- Résistante : la tenue mécanique s'accompagne d'une souplesse conservée lors du montage.
- Identifiable : le large choix de couleurs et la bonne imprimabilité facilitent le repérage rapide des circuits.
- Polyvalente : la tenue de -55 °C à +135 °C convient aux environnements soumis à de fortes variations thermiques.
- Sûre : l'absence d'halogène limite les risques liés aux fumées toxiques en cas d'incendie.
- Isolante : la résistance diélectrique de 34 kV/mm assure une isolation électrique fiable.
- Résistante : la tenue mécanique s'accompagne d'une souplesse conservée lors du montage.
Applications
La gamme HSR-3000 accompagne l'isolation et la protection des connexions électriques dans les ateliers de câblage et les lignes d'assemblage industrielles. Elle convient au marquage et au regroupement de faisceaux de câbles légers, ainsi qu'à l'emballage de composants électroniques sensibles. Son comportement stable entre -55 °C et +135 °C permet une utilisation dans des installations extérieures soumises à des écarts thermiques marqués, ainsi que dans des circuits nécessitant une isolation basse tension durable. La diversité des diamètres proposés, du tube fin destiné aux fils individuels jusqu'aux sections plus larges pour de petits faisceaux, répond aux besoins de la maintenance électrique, de l'électrotechnique embarquée ou de l'assemblage en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 m |
| Epaisseur | 0,75 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | polyoléfine |
| Tension | 600 V |
| Résistance à la traction | 25 N/mm² |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 135 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,35 € HT
/ 5 unités
414,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours