Ruban adhésif 3M 24138, Longueur: 32.9 m | Largeur: 19.1 mm | Couleur: Incolore
Ruban adhésif polyester 3M 396, Transparent, 19,1 mm x 33 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :24138
Rubix :0168-8002660
Fabricant :7000048488
EAN :0021200190834

Documents
Détails articles : RUBAN POLYESTER/CAOUTCHOUC 396 33 M X 19,1 MM T UC48
Le ruban adhésif 396 est un polyester tranparent fin et résistant qui adhère instantannément sur de nombreuses surface à basse énergie comme par exemple le polyethylène
Points forts
Souvent considéré comme un ruban de démarrage et de jointage de bobine simple face,; L'adhésif caoutchouc offre une accroche forte sur les surfaces irrégulières.; Idéal pour une utilisation sur polyéthylène, et autres support à basse énergie de surface
Applications
Travail des métaux ;Aérospatiale ;Appareils électroménagers ;Automobile ;Construction ;Électronique ;Industrie générale ;Militaire et gouvernemental ;Véhicule spécialisé ;Transport
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19,1 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | polyester |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 213,44 € HT
/ 48 rouleaux
1 456,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours