Ruban adhésif Teroson RB VII BK D10 LR 10M, Longueur: 10 m | Couleur: Noir

Colle Terostat VII M.Tack

Voir les informations techniques

Références

Teroson :RB VII BK D10 LR 10M
Rubix :0166-8064158
Fabricant :142216
ETANCHEITE RO 10M (4X2.5 M) TEROSON RB VII D10

Résumé technique

Longueur10 m
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ETANCHEITE RO 10M (4X2.5 M) TEROSON RB VII D10


Bande d’étanchéité double face en caoutchouc butyle, TEROSON® RB VII assure l’étanchéité des zones de recouvrement entre pièces assemblées mécaniquement. Sa plasticité permanente autorise la réouverture du joint pour l’entretien, la réparation ou le recyclage.

Caractéristiques :
Ce mastic préformé à base de caoutchouc synthétique butyle se présente sous forme de bande double face autoadhésive. Sa plasticité permanente lui permet de conserver sa souplesse dans le joint après assemblage. Avant la pose, les supports doivent être propres, secs et exempts d’huile ou de graisse, car ces résidus peuvent être absorbés par le mastic. Un prétraitement avec le produit VR 10 de la même marque est recommandé.

La mise en œuvre consiste à dérouler la bande, la couper à la longueur voulue, puis la presser légèrement sur la surface. Le film ou papier de protection se retire de préférence après la dépose, ce qui évite l’étirement du cordon et sa contamination. Les pièces sont ensuite assemblées et fixées par vis, rivets ou pinces. Grâce à sa pégosité, la bande adhère sur la plupart des surfaces propres et sèches et reste compatible avec de nombreux matériaux.

Formulée sans solvant, la TEROSON RB VII accepte les peintures classiques à base d’huile et de résines synthétiques.

Spécifications :
- Base chimique : caoutchouc synthétique butyle.
- Forme : mastic préformé en bande, double face, autoadhésif.
- Consistance : plastique, à plasticité permanente.
- Coloris : noir ou blanc.
- Densité : 1,65 g/cm³ (noir) ; 1,69 g/cm³ (blanc).
- Extrait sec : 100 %.
- Valeur de couple (Elastograph) : 0,19 N·m (noir) ; 0,172 N·m (blanc).
- Pénétration (cône 150 g, 6 s, 23 °C) : 50 dixièmes de mm (noir) ; 56 dixièmes de mm (blanc).
- Résistance initiale (tack) : faible.
- Compatibilité peinture : peintures conventionnelles à base d’huile et de résines synthétiques.
- Température d’utilisation : -40 °C à 80 °C.
- Température en pointe : 150 °C pendant 1 h maximum.
- Teneur en COV (UE) : 0 %.
- Odeur : inodore.
- Température de stockage conseillée : 5 °C à 35 °C, produit non sensible au froid.
- Durée de conservation : 24 mois en emballage d’origine fermé.

Normes :
- Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : le produit est commercialisé sous forme d'article, au sens de l'article 3(3). Il ne répond pas aux critères PBT ou vPvB.
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : le produit ne contient aucune substance très préoccupante ni substance sensibilisante pour la peau au-delà des limites réglementaires.

Points forts

- La réouverture du joint sans destruction des pièces simplifie l’entretien et la séparation des matériaux en fin de vie.
- Interposée entre l’acier et les métaux non ferreux, la bande limite la corrosion par contact.
- Une très bonne résistance au vieillissement et à l’eau préserve l’étanchéité dans la durée.
- Sans solvant et avec 0 % de COV, la pose se fait sans dégagement de composés organiques volatils.
- Le joint peut être recouvert lors de la mise en peinture de l’assemblage.
- Les pièces soumises à de légères vibrations sont stabilisées par l’effet amortissant du mastic.
- Avec 24 mois de conservation et une insensibilité au froid, la gestion des stocks reste simple.

Applications

La bande d’étanchéité TEROSON® RB VII s’emploie en intérieur, sur des assemblages par recouvrement maintenus par fixation mécanique. Ses principaux usages sont :

l’étanchéité des recouvrements dans les constructions en tôle d’acier, en aluminium, en verre et en matières plastiques ;
la séparation et la protection anticorrosion entre acier et métaux non ferreux ;
l’étanchéité de pièces en métal, en bois ou en plastique pour l’automobile, le ferroviaire et le caravaning ;
l’étanchéité et l’amortissement de composants électriques soumis à de légères vibrations ;

Informations techniques


Attributs
Longueur10 m
Couleurnoir
Type de banderuban adhésif double face
201,44 € HT
/ 2 unités
241,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Longueur

Couleur