Ruban adhésif 3M 491212, Longueur: 16.5 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Blanc

Ruban Mousse Adhésif Acrylique 4912 3M™ VHB™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :491212
Rubix :0168-8002886
Fabricant :7000072300
EAN :4001895594182
RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4912F 16,5M X 12 MM B UC 6

Résumé technique

Largeur12 mm
Longueur16,5 m
Matièrepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4912F 16,5M X 12 MM B UC 6


Résistant à la température, aux U.V. et aux solvants , ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.

Points forts

Le ruban d'assemblage rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme|| Le ruban d'assemblage rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme;Hautes performances à températures élevées|| Hautes performances à températures élevées;Pas de lourdes préparations préalables, assemblage rapide. Gain de temps et d'argent|| Pas de lourdes préparations préalables, assemblage rapide. Gain de temps et d'argent;L'adhésif à usage général blanc de 2 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.|| L'adhésif à usage général blanc de 2 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.

Applications

Utilisation dans l'union de matériaux transparents, assemblage de panneaux translucides avec rétro-éclairage, adhérence de bords de verre, métal, verre et substrats à haute énergie de surface, matériau décoratif et frises, plaques signalétiques, logos, fixation des panneaux aux cadres et renforts aux panneaux

Informations techniques


Attributs
Largeur12 mm
Longueur16,5 m
Matièrepolyéthylène
Epaisseur2 mm
Couleurblanc
Type de banderuban mousse
367,68 € HT
/ 6 rouleaux
441,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur

Matière