Ruban adhésif Tesa 60650 50M 50MM ALUMINIUM, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris
Ruban de réparation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :60650 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix :2251-8208837
Fabricant :60650-00002-00
EAN :4042448476180

Documents
Détails articles : RUBAN ALUMINIUM 50MIC 50MX50MM GRIS ARGENT
Dans les environnements techniques où la gestion thermique et l’étanchéité sont déterminantes, le ruban adhésif tesa® 60650 constitue une réponse technique adaptée. Composé d'une feuille d’aluminium et d'une masse adhésive acrylique transparente, il combine stabilité mécanique, conformabilité et durabilité.
Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® 60650 associe un support en feuille d’aluminium de 50 µm et une masse adhésive acrylique transparente. Cette conception lui confère une bonne stabilité mécanique, tout en conservant une capacité de conformabilité adaptée à différents substrats. Facile à dérouler et à déchirer, il se distingue par sa mise en œuvre simplifiée.
La surface réfléchissante du support renvoie la chaleur et la lumière, ce qui contribue à la gestion des flux thermiques dans les installations techniques. La structure du ruban agit comme une barrière contre l’humidité, les gaz et les vapeurs. Enfin, le produit présente une conductivité électrique et thermique, utile lorsque la continuité de conduction doit être assurée entre deux éléments.
Le ruban adhésif tesa® 60650 est adapté aux applications permanentes : il n’est pas conçu pour un retrait aisé après pose. Son comportement au feu est encadré par des certifications spécifiques.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 90 µm
- Support : feuille aluminium réflective
- Épaisseur de la feuille d’aluminium : 50 µm
- Type de masse adhésive : acrylique
- Déchirable à la main : très bon
- Convient aux découpes : non
- Facile à retirer : non
Résistances :
- Allongement à la rupture : 6 %
- Résistance à la rupture : 40 N/cm
- Température de service mini : -40 °C
- Température de service maxi : 160 °C
- Résistant à l’eau : très bon
- Résistance à l’abrasion : bon
- Adhésion au support (adhésion interne au support aluminium) : 0,5 N/cm
Pouvoirs adhésifs :
- Sur verre (immédiat) : 9 N/cm
- Sur PE (immédiat) : 4,5 N/cm
- Sur PVC (immédiat) : 6 N/cm
- Sur acier : 9 N/cm
Normes :
- Classé ignifuge selon DIN 4102 B1 : norme allemande relative au comportement au feu des matériaux de construction
Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® 60650 associe un support en feuille d’aluminium de 50 µm et une masse adhésive acrylique transparente. Cette conception lui confère une bonne stabilité mécanique, tout en conservant une capacité de conformabilité adaptée à différents substrats. Facile à dérouler et à déchirer, il se distingue par sa mise en œuvre simplifiée.
La surface réfléchissante du support renvoie la chaleur et la lumière, ce qui contribue à la gestion des flux thermiques dans les installations techniques. La structure du ruban agit comme une barrière contre l’humidité, les gaz et les vapeurs. Enfin, le produit présente une conductivité électrique et thermique, utile lorsque la continuité de conduction doit être assurée entre deux éléments.
Le ruban adhésif tesa® 60650 est adapté aux applications permanentes : il n’est pas conçu pour un retrait aisé après pose. Son comportement au feu est encadré par des certifications spécifiques.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 90 µm
- Support : feuille aluminium réflective
- Épaisseur de la feuille d’aluminium : 50 µm
- Type de masse adhésive : acrylique
- Déchirable à la main : très bon
- Convient aux découpes : non
- Facile à retirer : non
Résistances :
- Allongement à la rupture : 6 %
- Résistance à la rupture : 40 N/cm
- Température de service mini : -40 °C
- Température de service maxi : 160 °C
- Résistant à l’eau : très bon
- Résistance à l’abrasion : bon
- Adhésion au support (adhésion interne au support aluminium) : 0,5 N/cm
Pouvoirs adhésifs :
- Sur verre (immédiat) : 9 N/cm
- Sur PE (immédiat) : 4,5 N/cm
- Sur PVC (immédiat) : 6 N/cm
- Sur acier : 9 N/cm
Normes :
- Classé ignifuge selon DIN 4102 B1 : norme allemande relative au comportement au feu des matériaux de construction
Points forts
- Maintien durable en application permanente
- Mise en œuvre simplifiée par un déroulement facile et une bonne déchirabilité manuelle
- Contribution à la gestion thermique par réflexion de la chaleur et conductivité thermique du support aluminium
- Fonction barrière contre l’humidité, les gaz et les vapeurs pour sécuriser les opérations d’étanchéité
- Plage de température étendue de -40 à 160 °C adaptée aux environnements thermiquement sollicités
- Mise en œuvre simplifiée par un déroulement facile et une bonne déchirabilité manuelle
- Contribution à la gestion thermique par réflexion de la chaleur et conductivité thermique du support aluminium
- Fonction barrière contre l’humidité, les gaz et les vapeurs pour sécuriser les opérations d’étanchéité
- Plage de température étendue de -40 à 160 °C adaptée aux environnements thermiquement sollicités
Applications
Le ruban adhésif tesa® 60650 est utilisé pour le montage de serpentins de réfrigérateur dans l’industrie de l’électroménager, ainsi que pour l’assemblage et l’étanchéité de l’isolation thermique, des conduits et des tuyaux.
Sa capacité à rendre les substrats électriquement et thermiquement conducteurs est exploitée pour assurer la continuité entre tôles, carters, capots ou éléments de conduits métalliques. En atelier de fabrication ou en maintenance, tesa® 60650 est mis en œuvre pour limiter les pertes thermiques sur des réseaux isolés, protéger des zones exposées à des variations de température et améliorer la réflexion du rayonnement thermique à proximité de sources de chaleur.
Sa capacité à rendre les substrats électriquement et thermiquement conducteurs est exploitée pour assurer la continuité entre tôles, carters, capots ou éléments de conduits métalliques. En atelier de fabrication ou en maintenance, tesa® 60650 est mis en œuvre pour limiter les pertes thermiques sur des réseaux isolés, protéger des zones exposées à des variations de température et améliorer la réflexion du rayonnement thermique à proximité de sources de chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | aluminium |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,76 € HT
/ 24 rouleaux
366,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours