Ruban adhésif 3M N81585, Longueur: 16.5 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Marron
Ruban Scotch 1181
Voir les informations techniquesRéférences
3M :N81585
Rubix :3911-8208464
Fabricant :7100116886

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | feuille de cuivre (support), acrylique conducteur (adhésif) |
Détails articles : RUBAN ADH CUIVRE CONDUCTEUR 3M 1181 - 12MM X 16,5M
Le ruban Scotch 1181 est constitué d'un support métallique lisse en cuivre. Le contact électrique avec la surface d'application est assuré par un adhésif conducteur de construction uniqueLe ruban Scotch 1181 est constitué d'un support métallique lisse en cuivre. Le contact électrique avec la surface d'application est assuré par un adhésif conducteur de construction unique. C'est donc un ruban de blindage de classe F(155°C), simple face et livré sur intercalaire pour en faciliter le déroulement et la découpe.
Le ruban de blindage sur feuille de cuivre 3M™ 1181 a un support en feuille de cuivre lisse de 0,036 mm avec un adhésif et un film de protection conducteurs sensibles à la pression. Le cuivre non plaqué avec adhésif conducteur est un ruban de blindage EMI courant pour les conditions non corrosives.
Points forts
Idéal pour les prototypes et pour localiser les pannes
Excellente capacité de soudure
Ignifuge
Le support en feuille de cuivre résiste à la décoloration et à l'oxydation
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | feuille de cuivre (support), acrylique conducteur (adhésif) |
| Epaisseur | 0,066 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 194,15 € HT
/ 19 unités
1 432,98 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours