Ruban adhésif 3M LSE11025, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Blanc
Ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :LSE11025
Rubix :0168-8213494
Fabricant :7100143321
EAN :04064035104122

Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB LSE-110WF 25MMX33M UC7
Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Sans primaire, le ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF assure des performances de collage supérieures sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites.
Points forts
• Ruban adhésif acrylique blanc de 1,1 mm. Mousse conformable.
• Adhère aux plastiques et composites LSE sans primaire
• Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants
• Résistance au vieillissement
• Etanche à l'eau et à l'humidité
• L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
• Élimine le percage, l'abrasion, les étapes de finition, le vissage, la soudure et le nettoyage des coulures
• Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
• Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
Applications
Appareil électroménager - Automobile - Aéronautique - Construction - Industrie générale - Mobilier - Signalisation - Transport - Travail des métaux - Électronique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
886,41 € HT
/ 7 rouleaux
1 063,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours