Ruban adhésif Tesa 64621 50MX50MM, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore

Ruban adhésif double face

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :64621 50MX50MM
Rubix :2251-8085641
Fabricant :64621-00004-00
EAN :4005800085116
RUBAN DOUBLE FACE PP BLANC 64621 50 M X 50 MM T

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièrefilm pp (support)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE PP BLANC 64621 50 M X 50 MM T


Ce double face, transparent et polyvalent, est idéal pour les applications industrielles variées et la décoration. Grâce à sa masse adhésive en caoutchouc synthétique sans solvant, il offre un tack exceptionnel et une adhérence fiable sur une variété de matériaux.

Caractéristiques :
L’adhésif double face tesa® 64621 est composé d’un support en polypropylène (PP) transparent, offrant une excellente résistance mécanique et une adhérence optimale. Conçu pour des utilisations exigeantes, cet adhésif se distingue par sa résistance à l’humidité et à la température. Sa masse adhésive en caoutchouc synthétique (hotmelt) garantit une fixation rapide et durable, sans nécessiter de temps de séchage. Protégé par un film siliconé jaune, il est facile à manipuler et à découper selon les besoins. Ce produit est particulièrement adapté pour le collage de films, de tissus, de papier et de plastique, offrant une solution fiable pour les applications de décoration et d’emballage.

Spécifications :
- Support : film PP transparent.
- Masse adhésive : caoutchouc synthétique (hotmelt).
- Épaisseur totale : 90 µm.
- Épaisseur du protecteur : 70 µm.
- Poids du protecteur : 78 g/m².
- Allongement à la rupture : 140 %.
- Résistance à la rupture : 45 N/cm.
- Résistance à la température : court terme jusqu’à 80 °C, long terme jusqu’à 40 °C.
- Résistance à l’humidité : bonne.
- Résistance au vieillissement : moyen.

Informations sur la marque :
tesa est une marque allemande reconnue mondialement pour ses solutions adhésives innovantes et de haute qualité. Fondée en 1890, tesa s’est imposée comme un leader dans le domaine des adhésifs techniques, avec plus de 7 000 produits disponibles dans plus de 100 pays. La marque se distingue par son engagement envers la durabilité, l’innovation et la satisfaction client. Avec une expertise centenaire, tesa continue de développer des solutions adhésives adaptées aux besoins des industries modernes, tout en respectant des normes environnementales strictes.

Points forts

- Adhérence fiable : tack élevé et adhérence immédiate sur une variété de surfaces.
- Transparence : support PP transparent pour une intégration discrète dans les applications de décoration.
- Résistance : bonne résistance à l’humidité et à la température, adaptée aux environnements exigeants.
- Facilité d’utilisation : protecteur siliconé jaune pour une manipulation aisée et un découpage précis.
- Polyvalence : convient pour le collage de films, tissus, papier et plastique.
Sans solvant : respectueux de l’environnement et sûr à utiliser.

Applications

L’adhésif double face tesa® 64621 convient à de nombreuses applications industrielles et de décoration. Il est parfait pour la fixation de matériaux de décoration, d’emballage, de films, de tissus, de papier et de plastique. Idéal pour la décoration intérieure, l’emballage industriel ou la fixation de matériaux légers, il allie rapidité et durabilité. Sa résistance à l’humidité et à la température en fait un choix adapté aux environnements complexes, garantissant des performances optimales dans diverses conditions.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièrefilm pp (support)
Epaisseur0,09 mm
Couleurincolore
Type de banderuban adhésif double face
20,77 € HT
/ unité
24,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h