Ruban adhésif 3M 1154546, Longueur: 33 m | Largeur: 305 mm | Couleur: Blanc
Ruban Adhésif Double Face Papier 3M™ 410M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :1154546
Rubix :0168-8214459
Fabricant :7000049325
EAN :00051115320125

Documents
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE PAPIER 3M 410M NATUREL, 305 MM X 33 M
Obtenez une bonne adhérence initiale sur un large éventail de matériaux ou de surfaces grâce au Ruban papier double face 3M™ 410M. Notre ruban est un ruban papier double face, doté d'un adhésif en caoutchouc 850 sur un protecteur en papier brun densifié à motif écossais vert qui permet d'obtenir une résistance et une stabilité accrues lors de l'application.
Utilisez notre ruban pour un large éventail d'applications, telles que le jointage et l'amorçage des papiers, papiers aluminium, films et tissus. Vous pouvez monter des plaques d'impression en caoutchouc ou en photopolymère pour imprimer des cylindres, et lorsqu'elles sont appliquées avec une pression ferme, atteindre un meilleur contact adhésif et améliorer la résistance de la fixation.
Le ruban double face papier 3M ™410M est un ruban de 127 µm avec adhésif en caoutchouc 850 sur une doublure en papier kraft vert densifié n ° 54 de 75 µm.
Points forts
Ruban en caoutchouc naturel double face de 127 µm pour l'amorçage, la terminaison des papiers, films et papiers aluminium.;Obtenez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces;Atteignez une force et une stabilité accrues lors de l'application;Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.
Applications
Montage de miroir
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 305 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | feutre en papier |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,13 € HT
/ unité
597,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours