Ruban adhésif 3M 410M50, Longueur: 33 m | Largeur: 51 mm | Couleur: Naturel

Ruban Adhésif Double Face Papier 410M 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :410M50
Rubix :0168-8002703
Fabricant :7000049275
EAN :50051115316512
RUBAN DOUBLE FACE PAPIER CAOUTCH 410M 33 M X 50,8 MM UC24

Résumé technique

Largeur51 mm
Longueur33 m
Matièrecaoutchouc naturel (adhésif), papier (support), papier kraft densifié à carreaux verts (doublure)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE PAPIER CAOUTCH 410M 33 M X 50,8 MM UC24


Il possède une forte adhésion initiale et une bonne force de maintient sur une grande variété de surfaces.
Le ruban double face papier 3M ™410M est un ruban de 127 µm avec adhésif en caoutchouc 850 sur une doublure en papier kraft vert densifié n ° 54 de 75 µm.

Points forts

Ruban en caoutchouc naturel double face de 127 µm pour l'amorçage, la terminaison des papiers, films et papiers aluminium.|| Tack initial élevé;Assemblage de jointage|| Obtenez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces;Atteignez une force et une stabilité accrues lors de l'application|| Polyvalent sur différents substrats;Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.|| Offrez une bonne adhérence initiale sur un grand nombre de surfaces. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.

Applications

Collage de panneau sur cadre

Informations techniques


Attributs
Largeur51 mm
Longueur33 m
Matièrecaoutchouc naturel (adhésif), papier (support), papier kraft densifié à carreaux verts (doublure)
Epaisseur0,15 mm
Couleurnaturel
Type de banderuban adhésif double face
1 692,72 HT
/ 24 rouleaux
2 031,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Largeur