Ruban adhésif 3M 47150B, Longueur: 32.9 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir
Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471
Voir les informations techniquesRéférences
3M :47150B
Rubix :0168-8057767
Fabricant :7000048401
EAN :0021200043062



Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), vinyle (support) |
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE NOIR 471 33 M X 50 MM UC24
Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.
Points forts
• Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
• L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
• Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces
• Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces
• Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
• Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Applications
Masquage de préparation de peinture
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), vinyle (support) |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 469,52 € HT
/ 24 rouleaux
1 763,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
Largeur
50 mm