Ruban adhésif 3M 7000116559, Longueur: 55 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore

Ruban à transfert d'adhésif 3M 950

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000116559
Rubix :0168-8003350
Fabricant :7000116559
EAN :5010027128576
RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 950 55 M X 25 MM UC36

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur55 m
Matièreacrylique (adhésif), papier (couche de protection)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 950 55 M X 25 MM UC36


Le ruban à transfert d'adhésif 3M 950 est composé d'un adhésif acrylique moyennement ferme, sensible à la pression, d'une épaisseur de 0,13 mm, avec un protecteur en papier brun. Cet adhésif se distingue par son adhésion initiale élevée et son pouvoir de maintien sur une grande variété de matériaux, y compris la plupart des plastiques.

Caractéristiques
Le ruban à transfert d'adhésif 3M 950 peut-être utilisé pour de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est souhaité. Ce ruban est polyvalent et offre une bonne résistance aux UV et aux produits chimiques. Il colle des substrats à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers revêtus. C'est un adhésif acrylique à forte adhérence sur un protecteur en papier brun densifié qui peut aussi être utilisé pour le jointage des films, papiers aluminium, tissus, mousses plastifiées, photos, plaques nominatives en métal ou en plastique.

Spécifications
- Type d'adhésif : Acrylique 300
- Protecteur : Papier brun densifié (60#) de 90 µm
- Couleur du ruban : Transparent
- Adhésion sur acier: 8,2 N/cm
- Température de fonctionnement en continu: 82°C
- Température de fonctionnement en pointe: 21°C
- Température de fonctionnement maximum: 121°C
- Température de fonctionnement minimale: -40°C
- Résistance aux solvants: moyenne
- Diamètre intérieur de la bague: 76,2 mm
- Epaisseur du protecteur primaire: 0,09 mm
- Epaisseur totale du ruban sans protecteur: 0,13 mm
- Longueur totale: 55 m

Normes
Certifié UL. Conforme aux Spécifications du gouvernement américain, amendement 1 de la norme MIL-P-19834B

Instructions d’utilisation
- Assurez-vous que la surface est propre, sèche et cohésive avant d'appliquer le ruban. L’alcool isopropylique ou l’heptane sont des solvants de nettoyage types.
- Appliquez fermement le ruban en exerçant une pression uniforme pour une adhésion optimale.
- Les températures idéales d’application des rubans se situent entre 21° C et 38° C.
- L’application initiale des rubans sur une surface à une température inférieure à 10° C n’est pas recommandée car l’adhésif devient trop ferme pour adhérer efficacement. Cependant, une fois correctement appliqué, le pouvoir de maintien à basse température est satisfaisant.

Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

- Adhésion initiale élevée
- Maintien efficace sur divers matériaux
- Adapté à une large gamme de plastiques
- Résistance aux températures élevées
- Bonne résistance aux UV et aux produits chimiques

Applications

L’adhésif 300 est idéal pour l’assemblage de divers matériaux semblables ou différents, lorsqu'un adhésif puissant ou une forte adhésion initiale est requise. Voici quelques exemples d'applications typiques :
- Jointage de films, feuilles métalliques, tissus, etc.
- Systèmes d’adhésivage pour mousses, photos, tissus, plaquettes métalliques ou plastiques.
- Applications de montage et de maintien en général.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur55 m
Matièreacrylique (adhésif), papier (couche de protection)
Epaisseur0,13 mm
Couleurincolore
Type de banderuban de transfert
2 565,00 HT
/ 36 rouleaux
3 078,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Largeur

Matière