Ruban adhésif de masquage 3M 101E00, Longueur: 50 m | Largeur: 100 mm | Couleur: Beige

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M 101E, Chamois, 100 mm x 50 m

Voir les informations techniques
Références
3M :101E00
Rubix :0168-8192952
Fabricant :7100065027
EAN :4054596012714
RUBAN DE MASQ PAPIER CREPE LISSE
Résumé technique
Largeur100 mm
Longueur50 m
Couleurbeige

Détails articles : RUBAN DE MASQ PAPIER CREPE LISSE


Le ruban de masquage 101E est un ruban papier crêpé lisse multi-usage. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,12mm, ce ruban est conçu pour un usage général (maintien temporaire, masquage peinture sans cuisson …)

Points forts

Convient pour un large éventail d'applications professionnelles
-Conformable pour réalisation de courbes
-Température ambiante

Informations techniques


Attributs
Largeur100 mm
Longueur50 m
Couleurbeige
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,65 HT
/ rouleau
12,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h