Ruban adhésif de masquage Tesa 4331 50M 19MM TRANSPARENT, Longueur: 50 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc

Adhésif de masquage haute température 4331

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Tesa :4331 50M 19MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8014739
Fabricant :04331-00008-00
EAN :4005800150579
RUBAN MASQUAGE PEINTURE CHAMOIS 04331 50 M X 19 MM CHA
Résumé technique
Largeur19 mm
Longueur50 m
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN MASQUAGE PEINTURE CHAMOIS 04331 50 M X 19 MM CHA


Le ruban de masquage haute température tesa® 4331 est conçu pour les opérations industrielles soumises à des contraintes thermiques élevées. Son support PET/non tissé associé à un adhésif silicone permet un maintien fiable lors des phases de poudrage ou de soudage. Il se retire en un seul morceau sans laisser de traces.

Caractéristiques :
Le tesa® 4331 est un ruban de masquage blanc conçu pour les applications industrielles nécessitant une tenue thermique élevée. Son support en polyester/non tissé assure une bonne stabilité pendant les phases de chauffe. L’adhésif silicone favorise l’adhérence sur différents supports, y compris les surfaces contenant du silicone.

Lors des opérations de masquage, le tesa® 4331 permet d’obtenir des arêtes de couleur nettes. L’application reste simple et le retrait s’effectue en un seul morceau, sans résidu, ce qui limite les opérations de nettoyage en fin de cycle. Le ruban ne se déchire pas facilement, ce qui évite les ruptures involontaires et facilite la pose.

La forte adhésion assure le maintien des zones protégées pendant le traitement. Même soumis à des contraintes thermiques élevées, le ruban conserve sa cohésion.

Spécifications :
- Epaisseur totale : 110 µm
- Support : PET/non tissé
- Type de masse adhésive : silicone
- Résistance en température (30 min) : 200 °C
- Résistance en température (60 min) : 200 °C
- Allongement à la rupture : 100 %
- Résistance à la rupture : 53 N/cm
- Déchirable à la main : faible
- Facile à retirer : oui

Propriétés adhésives :
- Pouvoir adhésif sur acier : 4 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier (après 14 jours) : 38 N/cm

Points forts

- Tenue thermique jusqu’à 200 °C pendant 30 minutes, adaptée aux cycles de poudrage et de soudage
- Maintien fiable des zones masquées, y compris sur acier et sur surfaces contenant du silicone
- Retrait propre en un seul morceau, limitant les reprises et les opérations de nettoyage
- Arêtes de peinture nettes, contribuant à la qualité visuelle des pièces traitées
- Support PET/non tissé offrant stabilité et résistance mécanique

Applications

Le ruban de masquage haute température tesa® 4331 est recommandé pour la protection de zones spécifiques lors des processus de poudrage électrostatique soumis à de fortes contraintes thermiques. Il isole les surfaces à préserver pendant l’application de peinture poudre et conserve son intégrité durant les phases de passage en étuve (jusqu’à 200 °C sur 30 minutes). Cette configuration convient aux ateliers de traitement de surface, aux lignes de peinture industrielle et aux services méthodes en charge de la préparation des pièces.

Dans le domaine électronique, le tesa® 4331 peut être utilisé lors du soudage par vague, notamment pour l’assemblage de circuits imprimés. Il protège les zones sensibles pendant le passage dans le bain de soudure. Son retrait sans résidu contribue à maintenir la propreté des cartes après opération.

Plus largement, ce ruban trouve sa place dans les environnements de production nécessitant un masquage précis, une résistance thermique contrôlée et une compatibilité avec des supports variés, y compris des surfaces contenant du silicone.

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur50 m
Couleurblanc
Epaisseur0,11 mm
Matièrepet non tissé/silicone
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,92 HT
/ 16 unités
895,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Largeur

Sélectionner les références (3)