Ruban adhésif de masquage 3M 21007, Longueur: 50 m | Largeur: 30 mm | Couleur: Beige
Ruban adhésif de masquage papier crêpé spécifique Scotch 202B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :21007
Rubix :0168-8002452
Fabricant :7000088544
Documents
Détails articles : RUBAN EXCELLENTE ADHESION 202 50 M X 30 MM UC32
Papier crêpé à déroulement contrôlé.
Très bonne conformabilité et adhésion instantanée.
Bonne résistance aux solvants.
Offre une bonne résistance au transfert pour un enlèvement propre.
La conception facile à déchirer permet une application simple.
Très bonne conformabilité et adhésion instantanée.
Bonne résistance aux solvants.
Offre une bonne résistance au transfert pour un enlèvement propre.
La conception facile à déchirer permet une application simple.
Points forts
Adhésif simple face masquage peinture, excellente résistance solvantsPapier crêpé à déroulement contrôléTrès bonne conformabilité et adhésion instantanéeBonne résistance aux solvants
Applications
Adhésif simple face masquage peinture, excellente résistance solvants
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,40 € HT
/ 32 rouleaux
535,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
