Ruban adhésif de masquage Tesa 4316 50M 19MM, Longueur: 50 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet 4316
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :4316 50M 19MM
Rubix :2251-8122050
Fabricant :04316-00006-03
EAN :4042448089557

Documents
Détails articles : RUBAN MASQUAGE PEINTURE CREME 04316 50 M X 19 MM C
Adhésif papier finement crêpé conçu pour les applications de masquage exigeantes, notamment la peinture au pistolet. Il offre une excellente conformabilité, une bonne adhérence et résiste à des températures allant jusqu'à 100 °C.
Caractéristiques :
Le ruban de masquage tesa® 4316 se distingue par sa souplesse et sa finesse, facilitant son application sur des surfaces courbes ou complexes. Il adhère efficacement sur des supports variés comme le métal peint, le caoutchouc, le verre ou les parties chromées. Sa bonne résistance au ponçage humide et sa capacité à supporter un passage en étuve jusqu'à 100 °C en font un choix fiable pour les opérations de masquage avant peinture. De plus, il se retire facilement et proprement sans laisser de résidu.
Spécifications :
- Support : papier légèrement crêpé.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 140 µm.
- Allongement à la rupture : 10 %.
- Résistance à la rupture : 38 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,4 N/cm
- Température maximale d’utilisation (60 min) : 100 °C.
- Déchirable à la main : très bon.
- Retrait facile : oui.
- Pourcentage de contenu biosourcé (hors liner) : 54 %.
Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, tesa® est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions adhésives techniques. Avec plus de 125 ans d’expérience, tesa® fournit plus de 7 000 produits pour des secteurs variés, allant de l’industrie automobile à l’électronique. L'entreprise met un point d'honneur à innover constamment pour répondre aux besoins techniques les plus complexes. Elle s’engage également en faveur du développement durable, comme en témoigne l’utilisation de matières biosourcées et son objectif de neutralité carbone.
Caractéristiques :
Le ruban de masquage tesa® 4316 se distingue par sa souplesse et sa finesse, facilitant son application sur des surfaces courbes ou complexes. Il adhère efficacement sur des supports variés comme le métal peint, le caoutchouc, le verre ou les parties chromées. Sa bonne résistance au ponçage humide et sa capacité à supporter un passage en étuve jusqu'à 100 °C en font un choix fiable pour les opérations de masquage avant peinture. De plus, il se retire facilement et proprement sans laisser de résidu.
Spécifications :
- Support : papier légèrement crêpé.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 140 µm.
- Allongement à la rupture : 10 %.
- Résistance à la rupture : 38 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,4 N/cm
- Température maximale d’utilisation (60 min) : 100 °C.
- Déchirable à la main : très bon.
- Retrait facile : oui.
- Pourcentage de contenu biosourcé (hors liner) : 54 %.
Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, tesa® est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions adhésives techniques. Avec plus de 125 ans d’expérience, tesa® fournit plus de 7 000 produits pour des secteurs variés, allant de l’industrie automobile à l’électronique. L'entreprise met un point d'honneur à innover constamment pour répondre aux besoins techniques les plus complexes. Elle s’engage également en faveur du développement durable, comme en témoigne l’utilisation de matières biosourcées et son objectif de neutralité carbone.
Points forts
- Conformabilité optimale sur surfaces complexes.
- Bonne adhérence sur divers matériaux (métal, verre, caoutchouc, chrome).
- Résistance à des températures allant jusqu'à 100 °C.
- Retrait facile et propre, sans résidu.
- Convient au ponçage humide.
- Application rapide et déchirure facile à la main.
- Composition biosourcée à 54 %.
- Réduction des temps de retouche grâce à une délimitation nette.
- Bonne adhérence sur divers matériaux (métal, verre, caoutchouc, chrome).
- Résistance à des températures allant jusqu'à 100 °C.
- Retrait facile et propre, sans résidu.
- Convient au ponçage humide.
- Application rapide et déchirure facile à la main.
- Composition biosourcée à 54 %.
- Réduction des temps de retouche grâce à une délimitation nette.
Applications
- Recommandé pour les ateliers de carrosserie, les chaînes de production et les applications de finition nécessitant un masquage précis.
- Idéal pour les opérations de peinture au pistolet dans les environnements industriels et automobiles.
- Utilisable pour les peintures nécessitant un passage en étuve.
- Idéal pour les opérations de peinture au pistolet dans les environnements industriels et automobiles.
- Utilisable pour les peintures nécessitant un passage en étuve.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | blanc |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Matière | caoutchouc naturel |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € HT
/ unité
4,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h